SMITH-COOPER 육각 감소 부싱, 스테인리스 스틸
필터
연결 타입: MNPT x FNPT
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 클래스 | 최대. 압력 | 맥스. 증기 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S3414HB024012B | 304 스테인레스 스틸 | 3000 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 3" | 2-1/2" x 1-1/4" | ₩ 230,877 | |
A | S3414HB003001B | 304 스테인레스 스틸 | 3000 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 11 / 16 " | 3 / 8 "X 1 / 8" | ₩ 12,810 | |
A | S3414HB040020B | 304 스테인레스 스틸 | 3000 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 4-37 / 64 " | 4 "X 2" | ₩ 727,335 | |
A | S3414HB040014B | 304 스테인레스 스틸 | 3000 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 4-37 / 64 " | 4 "x 1-1 / 2" | ₩ 715,540 | |
A | S3414HB040012B | 304 스테인레스 스틸 | 3000 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 4-37 / 64 " | 4 "x 1-1 / 4" | ₩ 715,540 | |
A | S3414HB024010B | 304 스테인레스 스틸 | 3000 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 3" | 2-1 / 2 "X 1" | ₩ 225,995 | |
A | S3414HB012004B | 304 스테인레스 스틸 | 3000 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 1-23 / 32 " | 1-1/4" x 1/2" | ₩ 64,032 | |
A | S3414HB010001B | 304 스테인레스 스틸 | 3000 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 1.375 " | 1 "x 1 / 8" | ₩ 32,252 | |
A | S3414HB006001B | 304 스테인레스 스틸 | 3000 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 1-3 / 64 " | 3 / 4 "X 1 / 8" | ₩ 22,680 | |
A | S3414HB040030B | 304 스테인레스 스틸 | 3000 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 4-37 / 64 " | 4 "X 3" | ₩ 820,242 | |
A | S3414HB040024B | 304 스테인레스 스틸 | 3000 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 4-37 / 64 " | 4 "x 2-1 / 2" | ₩ 827,837 | |
A | S3414HB040010B | 304 스테인레스 스틸 | 3000 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 4-37 / 64 " | 4 "X 1" | ₩ 791,472 | |
A | S3414HB030024B | 304 스테인레스 스틸 | 3000 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 3-15 / 32 " | 3 "x 2-1 / 2" | ₩ 454,300 | |
A | S3414HB030012B | 304 스테인레스 스틸 | 3000 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 3-15 / 32 " | 3 "x 1-1 / 4" | ₩ 283,325 | |
A | S3414HB030010B | 304 스테인레스 스틸 | 3000 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 3-15 / 32 " | 3 "X 1" | ₩ 303,835 | |
A | S3414HB024014B | 304 스테인레스 스틸 | 3000 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 3" | 2-1/2" x 1-1/2" | ₩ 236,652 | |
A | S3414HB004001B | 304 스테인레스 스틸 | 3000 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 55 / 54 " | 1 / 2 "X 1 / 8" | ₩ 17,412 | |
A | S3414HB030014B | 304 스테인레스 스틸 | 3000 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 3-15 / 32 " | 3 "x 1-1 / 2" | ₩ 296,992 | |
B | S3016HB020003 | 316 스테인레스 스틸 | 150 | 300의 PSI | 150의 PSI | 1.375 " | 2 "x 3 / 8" | ₩ 71,592 | |
A | S3416HB006003B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 1-3 / 64 " | 3 / 4 "X 3 / 8" | ₩ 27,090 | |
A | S3416HB006001B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 1-3 / 64 " | 3 / 4 "X 1 / 8" | ₩ 26,600 | |
A | S3416HB024010B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 3" | 2-1 / 2 "X 1" | ₩ 266,052 | |
A | S3416HB024012B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 3" | 2-1/2" x 1-1/4" | ₩ 280,962 | |
A | S3416HB024014B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 3" | 2-1/2" x 1-1/2" | ₩ 273,332 | |
A | S3416HB030010B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 3.5 " | 3 "X 1" | ₩ 378,122 | |
A | S3416HB030012B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 3.5 " | 3 "x 1-1 / 4" | ₩ 252,122 | |
A | S3416HB030014B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 3.5 " | 3 "x 1-1 / 2" | ₩ 320,530 | |
A | S3416HB010001B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 1.375 " | 1 "x 1 / 8" | ₩ 37,170 | |
A | S3416HB004001B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 55 / 54 " | 1 / 2 "X 1 / 8" | ₩ 19,810 | |
B | S3016HB030014 | 316 스테인레스 스틸 | 150 | 300의 PSI | 150의 PSI | 1-21 / 32 " | 3 "x 1-1 / 2" | ₩ 172,427 | |
A | S3416HB003001B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 11 / 16 " | 3 / 8 "X 1 / 8" | ₩ 14,945 | |
A | S3416HB030020B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 3.5 " | 3 "X 2" | ₩ 380,065 | |
A | S3416HB030024B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 3.5 " | 3 "x 2-1 / 2" | ₩ 365,855 | |
A | S3416HB040010B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 4.625 " | 4 "X 1" | ₩ 285,040 | |
A | S3416HB040014B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 4.625 " | 4 "x 1-1 / 2" | ₩ 279,212 | |
A | S3416HB040020B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 4.625 " | 4 "X 2" | ₩ 284,725 | |
A | S3416HB040024B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 4.625 " | 4 "x 2-1 / 2" | ₩ 555,887 | |
A | S3416HB040030B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 4.625 " | 4 "X 3" | ₩ 292,530 | |
B | S3016HB020002 | 316 스테인레스 스틸 | 150 | 300의 PSI | 150의 PSI | 1.375 " | 2 "x 1 / 4" | ₩ 66,920 | |
A | S3416HB010003B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 1.375 " | 1 "x 3 / 8" | ₩ 39,970 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 팔레트
- 희석 기
- U- 컵
- 유리 섬유 각도 주식
- 스크롤 톱 액세서리
- 펌프 모터
- 윤활유
- 퓨즈
- 플라스틱
- 테스트 펌프
- SPEEDAIRE 에어 해머, 헤비 듀티
- UNITHERM 세라믹 섬유 절연
- ZURN Escutcheon 및 커플 링 어셈블리
- COOPER B-LINE 가이드 라이트 시리즈 도관 및 박스 지지 패스너
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 볼 밸브, 나사산 및 소켓 끝단, EPDM
- SPEARS VALVES 조정가능한 둥근 정상을 가진 Labwaste CPVC LW1510 지면 Cleanouts
- SPEARS VALVES CPVC 랩 볼 밸브, 밸브 전용 스레드 엔드, EPDM
- TRICO 튜브 클립
- ALL GEAR 라운드 슬링
- AMS 핵심 팁