그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 감소 부싱 |
본체 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
클래스 | 3000 |
연결 유형 | MNPT x FNPT |
최대. 압력 | 2570 psi @ 100도 F |
맥스. 증기 압력 | 1965 psi @ 350도 F |
외부 Dia. | 3-15 / 32 " |
파이프 크기 | 3 "x 1-1 / 4" |
선박 중량 (kg) | 2.05 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 7307225000 |
원산지 | TW |
모델 | 본체 재질 | 클래스 | 최대. 압력 | 맥스. 증기 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3416HB024010B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 3" | 2-1 / 2 "X 1" | ₩ 266,052 | |
S3416HB024012B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 3" | 2-1/2" x 1-1/4" | ₩ 280,962 | |
S3416HB024014B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 3" | 2-1/2" x 1-1/2" | ₩ 273,332 | |
S3416HB030010B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 3.5 " | 3 "X 1" | ₩ 378,122 | |
S3416HB030012B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 3.5 " | 3 "x 1-1 / 4" | ₩ 252,122 | |
S3416HB030014B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 3.5 " | 3 "x 1-1 / 2" | ₩ 320,530 | |
S3416HB030020B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 3.5 " | 3 "X 2" | ₩ 380,065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.