DAYTON 3상 범용 AC 모터, 1HP, 208-230 / 460VAC
스타일 | 모델 | RPM 그룹 | Frame | 완전 부하 암페어 | RPM 범위 | Hz | 길이 덜 샤프트 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31LH31 | 1701-1800 | 56H | 3.2-2.9/1.4 | 1701-1800 | 50/60 | 8.75 " | 1760 | 83.5% | ₩ 528,255 | |
B | 31LH66 | 1701-1800 | 56HC | 3.5-3.1/1.6 | 1701-1800 | 60 | 9.125 " | 1760 | 83.5% | ₩ 826,769 | |
C | 31LH49 | 1701-1800 | 56C | 3.5-3.1/1.6 | 1701-1800 | 60 | 8.75 " | 1760 | 83.5% | ₩ 472,080 | |
C | 31LH48 | 3001-3600 | 56C | 3.3-3.0/1.5 | 3001-3600 | 60 | 8 11 / 6 " | 3470 | 77.0% | ₩ 468,790 | |
D | 31LH65 | 3001-3600 | 56C | 3.3-3.0/1.5 | 3001-3600 | 60 | 8.5 " | 3470 | 77.0% | ₩ 472,080 |
3상 범용 AC 모터, 1HP, 208-230 / 460VAC
Dayton 3상 범용 AC 모터는 온수기, 펌프, 컨베이어 및 오프로드 전동 장비에 사용됩니다. 이러한 연속 작업 모터는 구조적 강성 및 내식성을 위한 NEMA 56 압연 강철 프레임을 특징으로 하며 낮은 회전 마찰을 위한 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 최대 3470RPM의 속도를 제공하고 시계 방향 및 시계 반대 방향 모두에서 샤프트 회전을 허용합니다. 이 모터는 CE, CSA 및 UL 표준을 준수하고 NEMA Premium 등급으로 탁월한 에너지 절약 효율을 제공합니다. 3% 및 77% 공칭 효율로 제공되는 다양한 Dayton 83.5상 모터 중에서 선택하십시오 Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 방음 및 음향 흡수 제품
- 탭 볼트
- 위험한 위치 인클로저
- 호퍼 차대
- 맨홀 연기 송풍기
- 펌프 컨트롤 부품들
- 워터 히터
- 유량제어밸브
- 골재 테스터
- 호이스트 및 트롤리
- APPROVED VENDOR 마그네틱 라벨 홀더
- MAYHEW TOOLS 다이아몬드 포인트 치즐
- ENERPAC BRP 시리즈 풀 유압 실린더
- NIBCO 733 시리즈, Union
- VULCAN HART 등
- APOLLO VALVES 62-100 시리즈 포트 볼 밸브
- ICE-O-MATIC 퍼지 밸브
- BALDOR / DODGE 베어링 커버
- LOVEJOY Keyway, Metric Bore가 있는 F 유형 플렉스 허브
- MASTER LOCK 6230 솔리드 스틸 마스터 열쇠 자물쇠