ENERPAC BRP 시리즈 풀 유압 실린더
필터
커플러 : CR400 커플러 , 실린더 반환 유형: 단동, 스프링 리턴 , 마치다: 그린 , 재료: 강철 , 맥스. 작동 압력: 10000의 PSI , 플런저 유형: 고체
스타일 | 모델 | 외부 Dia. | 생산 능력 | 실린더 보어 | 장착 구멍에 플런저 | 안장 지름 | 슬롯에서 링크 끝까지 | 행정 | 실린더 유효 면적 수축 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BRP106C | 3.35 " | 10 톤 | 2.13 " | 1.18 " | 4.13 " | 1.28 " | 5.91 " | 2.45 평방 인치 | ₩ 9,016,297 | |
A | BRP106L | 3.35 " | 10 톤 | 2.13 " | 0.87 " | 2.52 " | 1.26 " | 5.91 " | 2.45 평방 인치 | ₩ 6,418,720 | |
A | BRP306 | 5.39 " | 30 톤 | 3.5 " | 1.38 " | 4.49 " | 2.17 " | 6.1 " | 7.19 평방 인치 | ₩ 13,798,977 | |
A | BRP606 | 5.51 " | 60 톤 | 4.33 " | 1.58 " | 5.12 " | 2.56 " | 6" | 11.17 평방 인치 | ₩ 25,233,442 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- PTAC 및 PTHP 액세서리
- 검사 서비스 도어
- 투명한 사무실 테이프
- 큐브 필터
- 플라스틱 J 다리
- 기계공작 액세서리
- 도관 피팅 및 액세서리
- 변압기
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- 황동
- SHAT-R-SHIELD T12 U 자형 형광등
- GEORG FISCHER PVC 공압 작동 식 볼 밸브
- CREE 마른 벽에서 나온 그리드 어댑터
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 1/8-12 Unf Lh
- ANVIL 마이크로 유니온
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 표준 볼 밸브 카트리지, FKM
- DYNALON 냉장고 냉동고 랙
- ANSELL 70-718 Hyflex 절단 방지 장갑
- MASTER LOCK 숨겨진 걸쇠 자물쇠
- ULTRATECH 울트라 자갈 가방