항목 | 유압 실린더 |
생산 능력 | 10 톤 |
접힌 높이 | 23.66 " |
커플러 | CR400 커플러 |
실린더 보어 | 2.13 " |
실린더 유효 면적 수축 | 2.45 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 단동, 스프링 리턴 |
확장 된 높이 | 29.57 " |
마감재 | 그린 |
링크 너비 | 1.38 " |
자재 | 강철 |
최대 실린더 용량 후퇴 | 11.6 쇼트톤. |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
장착 구멍 직경 | 3.43 " |
오일 용량 후퇴 | 14.58 cu. 에. |
외부 Dia. | 3.35 " |
장착 구멍에 플런저 | 1.18 " |
플런저 유형 | 고체 |
안장 지름 | 4.13 " |
슬롯에서 링크 끝까지 | 1.28 " |
행정 | 5.91 " |
선박 중량 (kg) | 15.88 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8425420000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.