MAYHEW TOOLS 다이아몬드 포인트 치즐
스타일 | 모델 | 마녀 | 길이 | 크기 | 테더 가능 | 팁 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10605 년 XNUMX 월 | 3 / 4 " | 7" | 1/2 x 7 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1 / 2 " | ₩ 37,625 | |
B | 10604 | 5 / 8 " | 7" | 3 / 8 " | 테더 가능하지 않음 | 3 / 8 " | ₩ 32,777 | |
C | 10600 | 5 / 16 " | 5" | 1/8 x 5 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1 / 8 " | ₩ 20,300 |
다이아몬드 포인트 치즐
Mayhew 다이아몬드 포인트 치즐은 V 홈 및 내부 모서리 절단, 접근하기 어려운 공간 및 모서리 청소, 금속 가공, 자동차, 산업 기계 및 유압 장비, 제조 및 목공 응용 분야의 중앙 펀치 표시 당김을 위한 휴대용 도구와 함께 사용됩니다. . 이 다이아몬드 팁 치즐은 반복 사용 시 발생하는 현상을 최소화하는 강철 구조를 특징으로 하며 높은 충격 강도와 흑색 산화 마감 처리를 제공하여 액체, 가혹한 산업용 화학 물질 및 작업 현장 남용에 대한 완벽한 저항성을 제공합니다. 5/16, 5/8 및 3/4인치 육각 크기 변형의 다양한 다이아몬드 포인트 치즐 중에서 선택하세요. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 장착 된 플랩 휠
- 트래픽 설명자 게시물 및 채널 라이저
- 부품 상자 및 상자
- 앵글 그라인더 액세서리
- 에어 브레이크
- 펜치
- 작업대 및 액세서리
- 사무실 및 의료용 카트
- 황동
- 연못 통기
- WESTWARD 스케일링 치즐
- WERA TOOLS Torx 비틀림 삽입 비트
- KUNKLE 청동 안전 릴리프 밸브
- ADVANCE TABCO 프레스티지 언더 바 싱크 유닛
- VESTIL TMS 시리즈 틸트 마스터 스트래들
- CH HANSON 강철 문자와 숫자 우표, Rhino
- WATTS Ames Colt 시리즈 LFC500 감압 감지기 어셈블리
- MARTIN SPROCKET 1/2인치 드라이브 12포인트 메트릭 소켓 세트, 크롬
- APPROVED VENDOR 확고한 마모 및 충격 방지 펠트
- DAYTON 행거 샤프트