SMITH-COOPER
필터
배관
옥외 장비
HVAC 및 냉각기
배관 필터
파이프피팅 및 커플링전체보기
파이프 피팅 스테인레스 스틸 맞대기 용접 파이프 피팅 배관, 식품 및 음료, 오일 및 가스, 화학 처리 응용 분야에서 유체 흐름 방향을 변경하도록 설계되었습니다. 304L / 316L 스테인리스 스틸 구조로 장기간의 내구성을 보장하고 열악한 산업 환경에서 보호
스테인레스 스틸 파이프 피팅 정제, 배관, 건설 및 유지 보수 및 수리 응용 분야의 공압 및 유체 이송 작업에 적합합니다. 스테인리스 스틸 구조는 연마성 유체 및 순한 화학 물질에 대한 높은 강도와 저항성을 제공합니다.
파이프/튜브/절연전체보기
스테인레스 스틸 파이프 화학 처리, 제조, 식품 및 음료, 도시 응용 분야의 유체 이송 작업에 이상적입니다. 완전 나사형, 푸시핏, 한쪽 끝에 나사형 및 비나사형 버전으로 제공
스미스 쿠퍼 소개
Smith-Cooper International은 화학 처리, 소방, 위생 및 석유 및 가스 산업을 위한 종합적인 ASME 준수 파이프 및 피팅 라인을 제공합니다. 제품 범위에는 다양한 자동화 및 Sharpe 밸브가 포함됩니다. 스테인리스강, 탄소강, 무연 및 플랜지 피팅; 튜빙; 배관; 그리고 젖꼭지. 브랜드의 헤드 플러그 흐름을 멈추고 오염 물질이 배관 어셈블리에 들어가는 것을 방지하는 데 적합합니다. 이 플러그 헤드는 최대 304 psi의 압력을 견디고 누출 방지 밀봉을 보장하기 위해 나사산 끝이있는 316/3000 스테인리스 스틸 구조를 특징으로합니다. 다양한 맞대기 용접 파이프 피팅과 함께 이러한 제품의 광범위한 범위에서 선택하십시오. 거리 팔꿈치 on Raptor Supplies.