SMITH-COOPER 육각 헤드 플러그, MNPT, 스테인리스 스틸
필터
등급 : 3000 , 연결 타입: MNPT
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 최대. 압력 | 맥스. 증기 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S3414HP004B | 304 스테인레스 스틸 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 59 / 64 " | 1 / 2 " | ₩ 9,625 | |
A | S3414HP030B | 304 스테인레스 스틸 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 3.5 " | 3" | ₩ 202,020 | |
A | S3414HP024B | 304 스테인레스 스틸 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 3" | 2.5 " | ₩ 141,837 | |
A | S3414HP014B | 304 스테인레스 스틸 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 2" | 1.5 " | ₩ 50,242 | |
A | S3414HP006B | 304 스테인레스 스틸 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 1-3 / 64 " | 3 / 4 " | ₩ 13,702 | |
A | S3414HP003B | 304 스테인레스 스틸 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 11 / 16 " | 3 / 8 " | ₩ 7,717 | |
A | S3414HP040B | 304 스테인레스 스틸 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 4.625 " | 4" | ₩ 337,347 | |
A | S3414HP002B | 304 스테인레스 스틸 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 5 / 8 " | 1 / 4 " | ₩ 5,495 | |
A | S3414HP020B | 304 스테인레스 스틸 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 2.5 " | 2" | ₩ 84,752 | |
A | S3416HP040B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 2-7 / 32 " | 4" | ₩ 310,415 | |
A | S3416HP024B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 1-51 / 64 " | 2.5 " | ₩ 214,550 | |
A | S3416HP030B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 1-15 / 16 " | 3" | ₩ 355,670 | |
A | S3416HP003B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 7 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 11,654 | |
A | S3416HP020B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 1-45 / 64 " | 2" | ₩ 96,337 | |
A | S3416HP014B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 1.437 " | 1.5 " | ₩ 55,317 | |
A | S3416HP012B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 1.375 " | 1.25 " | ₩ 57,715 | |
A | S3416HP002B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 47 / 64 " | 1 / 4 " | ₩ 7,035 | |
A | S3416HP001B | 316 스테인레스 스틸 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 5 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 6,614 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 범위 후드
- 체인 및 벨트 텐셔너
- 마킹 테이프 어플리케이터
- 아이 풀리 및 스냅
- 회전 보관함 및 랙
- 와셔
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 실험실 여과
- 전기 히터 및 액세서리
- 로터리 펌프
- AIR HANDLER Minipleat W / Gasket, MERV 11
- PURDY 페인트 브러시 빗
- SGS PRO 더블 컷 카바이드 버, 나무 모양
- PARKER 코일 키트 3 핀 바이킹
- BURNDY 풀 워터 본딩 키트
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 리듀싱 더블 와이즈, 소켓 x 소켓 x 소켓 x 소켓
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, 스레드 그립 앤 고 퀵 릴리스 클램핑 핸들
- HUMBOLDT 잠금 등자
- WINSMITH SE Encore, 시리즈, E24 크기, XDVD 웜/웜 이중 감소 속도 감속기
- GROVE GEAR GR 시리즈, BR 스타일, 818 사이즈, Ironman 웜기어 감속기