SMITH-COOPER 하프 커플링
필터
연결 타입: FNPT
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 클래스 | 최대. 압력 | 맥스. 증기 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S4034HC003 | 304 스테인레스 스틸 | 3000 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 7 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 13,107 | |
A | S4034HC010 | 304 스테인레스 스틸 | 3000 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 1.75 " | 1" | ₩ 36,295 | |
A | S4034HC001 | 304 스테인레스 스틸 | 3000 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 5 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 11,165 | |
A | S4034HC004 | 304 스테인레스 스틸 | 3000 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 1.125 " | 1 / 2 " | ₩ 15,540 | |
B | S3014HC012 | 304 스테인레스 스틸 | 150 | 300의 PSI | 150의 PSI | 1-29 / 32 " | 1.25 " | ₩ 17,535 | |
A | S4034HC002 | 304 스테인레스 스틸 | 3000 | 2570 psi @ 100도 F | 1965 psi @ 350도 F | 3 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 11,462 | |
A | S4036HC004 | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 1.125 " | 1 / 2 " | ₩ 19,495 | |
A | S4036HC002 | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 3 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 9,362 | |
A | S4036HC003 | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 7 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 16,100 | |
A | S4036HC001 | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 5 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 6,982 | |
C | S3016HC012 | 316 스테인레스 스틸 | 150 | 300의 PSI | 150의 PSI | 1-57 / 64 " | 1.25 " | ₩ 22,242 | |
A | S4036HC006 | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 1-21 / 64 " | 3 / 4 " | ₩ 29,050 | |
A | S4036HC010 | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 1.75 " | 1" | ₩ 46,637 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 배터리 테스터
- 핸드 노브 및 휠
- 역류 방지 액세서리
- 유압 저장통 흡입 스트레이너
- 드럼 스위치
- 세련
- 피팅
- 사서함 및 게시물
- 용접 청소
- 용접 오븐 및 액세서리
- BRADY 파이프 마커, 밀 에어
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC 배터리 충전기
- RAE 공항 포장 스텐실, 공항 스텐실 키트
- BENCHMARK SCIENTIFIC BenchMixer XL 시리즈 볼텍스 믹서용 튜브 랙
- WATTS Ames Maxim 시리즈 M500N 감압 감지기 어셈블리
- HYDE 마른 벽에서 나온 매
- MALCO 케이블 타이 건
- MORSE DRUM 잠금 너트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, XSFS 단일 감속 감속기
- GROVE GEAR EL 시리즈, H-H1 스타일, 842 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기