플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SMITH-COOPER S4036HC010 하프 커플 링 1 인치 316 스테인리스 스틸 | AC3KAQ 2UA19

SMITH-COOPER S4036HC010 하프 커플링 1인치 316 스테인리스 스틸

재고 있음 있음
항목: AC3KAQ 모델: S4036HC010교차 참조: 2UA19

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 53,917 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목하프 커플 링
본체 재질316 스테인레스 스틸
클래스3000
연결 유형FNPT
최대. 압력3000 psi @ 100도 F
맥스. 증기 압력2810 psi @ 350도 F
외부 Dia.1.75 "
파이프 크기1"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.2
선박 높이 (cm)3.05
선박 길이 (cm)4.57
선박 폭 (cm)4.57
HS 코드7307290090
원산지TW

제품 변형

프로덕트모델본체 재질클래스최대. 압력맥스. 증기 압력외부 Dia.파이프 크기가격
SMITH-COOPER S3014HC012 하프 커플 링 1 1/4 인치 304 스테인리스 스틸 150 Psi | AB2FKL 1LTJ7 S3014HC012304 스테인레스 스틸150300의 PSI150의 PSI1-29 / 32 "1.25 "₩ 18,357
SMITH-COOPER S3016HC012 하프 커플 링 1 1/4 인치 나사산 316 스테인리스 스틸 | AC3JBB 2TV89 S3016HC012316 스테인레스 스틸150300의 PSI150의 PSI1-57 / 64 "1.25 "₩ 23,712
SMITH-COOPER S4036HC001 하프 커플 링 1/8 인치 316 스테인리스 스틸 | AC3KAK 2UA14 S4036HC001316 스테인레스 스틸30003000 psi @ 100도 F2810 psi @ 350도 F5 / 8 "1 / 8 "₩ 8,365
SMITH-COOPER S4036HC002 하프 커플 링 1/4 인치 316 스테인리스 스틸 | AC3KAL 2UA15 S4036HC002316 스테인레스 스틸30003000 psi @ 100도 F2810 psi @ 350도 F3 / 4 "1 / 4 "₩ 10,885
SMITH-COOPER S4036HC003 하프 커플 링 3/8 인치 316 스테인리스 스틸 | AC3KAM 2UA16 S4036HC003316 스테인레스 스틸30003000 psi @ 100도 F2810 psi @ 350도 F7 / 8 "3 / 8 "₩ 18,690
SMITH-COOPER S4036HC004 하프 커플 링 1/2 인치 316 스테인리스 스틸 | AC3KAN 2UA17 S4036HC004316 스테인레스 스틸30003000 psi @ 100도 F2810 psi @ 350도 F1.125 "1 / 2 "₩ 22,627
SMITH-COOPER S4036HC006 하프 커플 링 3/4 인치 316 스테인리스 스틸 | AC3KAP 2UA18 S4036HC006316 스테인레스 스틸30003000 psi @ 100도 F2810 psi @ 350도 F1-21 / 64 "3 / 4 "₩ 33,075

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SMITH-COOPER S4036HC010 하프 커플링 1인치 316 스테인리스 스틸
₩ 53,917 /단위