그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 하프 커플 링 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
클래스 | 3000 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 3000 psi @ 100도 F |
맥스. 증기 압력 | 2810 psi @ 350도 F |
외부 Dia. | 1-21 / 64 " |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 2.79 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 클래스 | 최대. 압력 | 맥스. 증기 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3014HC012 | 304 스테인레스 스틸 | 150 | 300의 PSI | 150의 PSI | 1-29 / 32 " | 1.25 " | ₩ 18,357 | ||
S3016HC012 | 316 스테인레스 스틸 | 150 | 300의 PSI | 150의 PSI | 1-57 / 64 " | 1.25 " | ₩ 23,712 | ||
S4036HC001 | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 5 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 8,365 | ||
S4036HC002 | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 3 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 10,885 | ||
S4036HC003 | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 7 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 18,690 | ||
S4036HC004 | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 1.125 " | 1 / 2 " | ₩ 22,627 | ||
S4036HC010 | 316 스테인레스 스틸 | 3000 | 3000 psi @ 100도 F | 2810 psi @ 350도 F | 1.75 " | 1" | ₩ 53,917 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.