팔라딘 와이어 스트리퍼
필터
조절할 수 있는: Manual , 기능: 스트립 만 , 절연: 아니
스타일 | 모델 | 케이블 유형 | 생산 능력 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 테더 가능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PA1171 | 광섬유 | 2 ~ 2.4mm 외부 재킷 | 해당 사항 없음 | 쿠션 그립 | 7" | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 128,380 | |
B | PA1177 | 광섬유 | 2mm 아우터 재킷 | 해당 사항 없음 | 쿠션 그립 | 6.25 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 93,572 | |
C | PA1255 | RG58 | RG58 / 59 / 6 | 플라스틱 | 기능성 | 8" | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 45,377 | |
D | PA1258 | RG178 | 11 / 32 " | 플라스틱 | 기능성 | 6.75 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 64,452 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어건
- 하이 베이 형광등
- 아이 풀리 및 스냅
- 증발 식 쿨러 모터
- 필름 및 씰 디스펜서
- 교체용부품
- 마무리공구
- 전기관련 테스터
- 수상안전
- 와이어 천
- AIR HANDLER 마스터 폼 필터 패드
- GENERAC 발전기 전원 코드
- WIHA TOOLS 정밀 드라이버 세트
- REELCRAFT 호스 릴, 5005 시리즈, 스프링 개폐식
- SPEARS VALVES Labwaste 대형 보행자 교통 표지
- EATON M22 시리즈 표면 장착 인클로저
- NOBLES 사이드 스퀴지 블레이드
- WESTWARD 내부 차축 부싱
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, CDTD 웜/웜 이중 감속 감속기