플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SMITH-COOPER S3416HB024010B 육각 감소 부싱 2 1/2 x 1 인치 316 스테인리스 스틸 | AB2FNZ 1LTY2

SMITH-COOPER S3416HB024010B 육각 리듀싱 부싱 2 1/2 x 1인치 316 스테인리스 스틸

재고 있음 있음
항목: AB2FNZ 모델: S3416HB024010B크로스 참조: 1LTY2

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 266,052 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목육각 감소 부싱
본체 재질316 스테인레스 스틸
클래스3000
연결 유형MNPT x FNPT
최대. 압력3000 psi @ 100도 F
맥스. 증기 압력2810 psi @ 350도 F
외부 Dia.3"
파이프 크기2-1 / 2 "X 1"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.28
선박 높이 (cm)5.08
선박 길이 (cm)8.89
선박 폭 (cm)8.89
HS 코드7307225000
원산지TW

제품 변형

프로덕트모델본체 재질클래스최대. 압력맥스. 증기 압력외부 Dia.파이프 크기가격
SMITH-COOPER S3416HB024012B 육각 감소 부싱 2 1/2 x 1 1/4 In | AB2FPB 1LTY4 S3416HB024012B316 스테인레스 스틸30003000 psi @ 100도 F2810 psi @ 350도 F3"2-1/2" x 1-1/4"₩ 280,962
SMITH-COOPER S3416HB024014B 육각 감소 부싱 2 1/2 x 1 1/2 In | AB2FPD 1LTY6 S3416HB024014B316 스테인레스 스틸30003000 psi @ 100도 F2810 psi @ 350도 F3"2-1/2" x 1-1/2"₩ 273,332
SMITH-COOPER S3416HB030010B 육각 감소 부싱 3 x 1 인치 316 스테인리스 스틸 | AB2FPE 1LTY8 S3416HB030010B316 스테인레스 스틸30003000 psi @ 100도 F2810 psi @ 350도 F3.5 "3 "X 1"₩ 378,122
SMITH-COOPER S3416HB030012B 육각 감소 부싱 3 x 1 1/4 인치 316 스테인리스 스틸 | AB2FPG 1LTZ1 S3416HB030012B316 스테인레스 스틸30003000 psi @ 100도 F2810 psi @ 350도 F3.5 "3 "x 1-1 / 4"₩ 252,122
SMITH-COOPER S3416HB030014B 육각 감소 부싱 3 x 1 1/2 인치 316 스테인리스 스틸 | AB2FPJ 1LTZ3 S3416HB030014B316 스테인레스 스틸30003000 psi @ 100도 F2810 psi @ 350도 F3.5 "3 "x 1-1 / 2"₩ 320,530
SMITH-COOPER S3416HB030020B 육각 감소 부싱 3 x 2 인치 316 스테인리스 스틸 | AB2FPL 1LTZ5 S3416HB030020B316 스테인레스 스틸30003000 psi @ 100도 F2810 psi @ 350도 F3.5 "3 "X 2"₩ 380,065
SMITH-COOPER S3416HB030024B 육각 감소 부싱 3 x 2 1/2 인치 316 스테인리스 스틸 | AB2FPN 1LTZ7 S3416HB030024B316 스테인레스 스틸30003000 psi @ 100도 F2810 psi @ 350도 F3.5 "3 "x 2-1 / 2"₩ 365,855

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SMITH-COOPER S3416HB024010B 육각 리듀싱 부싱 2 1/2 x 1인치 316 스테인리스 스틸
₩ 266,052 /단위