BRAD HARRISON 스레드 커넥터
필터
색: 검정 , IP 등급: 68 , 키 홈: 하나의 , NEMA 등급: 6P
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 얼굴 지름 | 항목 | 맥스. 전압 | 핀 수 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8A4007-31 | 폴리 아미드 | 0.79 " | 외부 스레드 커넥터 | 250VAC / 300VDC | 4 | 18 AWG | ₩ 58,625 | |
B | 1A3002-34 | 폴리 아미드 | 0.55 " | 내부 스레드 커넥터 | 600VAC/DC | 3 | 24 ~ 15AWG | ₩ 64,942 | |
C | 1A5000-34 | 폴리 아미드 | 0.55 " | 내부 스레드 커넥터 | 600VAC/DC | 5 | 24 ~ 15AWG | ₩ 75,092 | |
D | 1A5006-34 | 폴리 아미드 | 0.55 " | 외부 스레드 커넥터 | 600VAC/DC | 5 | 24 ~ 15AWG | ₩ 73,605 | |
E | 8A4000-31 | 폴리 아미드 | 0.374 " | 내부 스레드 커넥터 | 250VAC/DC | 4 | 18 AWG | ₩ 52,272 | |
F | 8A4006-31 | 폴리 아미드 | 0.374 " | 외부 스레드 커넥터 | 250VAC/DC | 4 | 18 AWG | ₩ 62,667 | |
G | 8A5006-31 | 폴리 아미드 | 0.374 " | 외부 스레드 커넥터 | 30VAC / 36VDC | 5 | 18 AWG | ₩ 50,487 | |
H | 1A4002-34 | 폴리 아미드 | 1" | 내부 스레드 커넥터 | 600VAC/DC | 4 | 24 ~ 15AWG | ₩ 67,112 | |
I | 1A3000-34 | 폴리 아미드 | 0.55 " | 내부 스레드 커넥터 | 600VAC/DC | 3 | 24 ~ 15AWG | ₩ 60,042 | |
J | 1A5002-34 | 폴리 아미드 | 0.55 " | 내부 스레드 커넥터 | 600VAC/DC | 5 | 24 ~ 15AWG | ₩ 84,175 | |
K | 8A4001-31 | 폴리 아미드 | 0.374 " | 내부 스레드 커넥터 | 250VAC/DC | 4 | 18 AWG | ₩ 50,469 | |
L | 8A5000-31 | 폴리 아미드 | 0.374 " | 내부 스레드 커넥터 | 30VAC / 36VDC | 5 | 18 AWG | ₩ 55,632 | |
A | 8A5007-31 | 폴리 아미드 | 0.79 " | 외부 스레드 커넥터 | 30VAC / 36VDC | 5 | 18 AWG | ₩ 55,912 | |
H | 1A4000-34 | 폴리 아미드 | 1" | 내부 스레드 커넥터 | 600VAC/DC | 4 | 24 ~ 15AWG | ₩ 66,587 | |
A | 8A5001-31 | 폴리 아미드 | 0.79 " | 외부 스레드 커넥터 | 30VAC / 36VDC | 5 | 18 AWG | ₩ 52,062 | |
M | 1A3006-34 | 폴리 우레탄 | 1" | 외부 스레드 커넥터 | 600VAC/DC | 3 | 24 ~ 15AWG | ₩ 57,872 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 페인트 에저 및 리필
- 클래스 J 퓨즈
- 샌딩 디스크 핸드 패드 홀더
- 비닐 스트립
- 스크롤 톱
- 브레이스 및 브라켓
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 안전표시
- 폐기물 처리기
- 용접 화학
- SIEMENS 몰드 케이스 회로 차단기 : JD / JXD 시리즈
- B & P MANUFACTURING 천공 쐐기 알루미늄 연석 경사로
- SCHNEIDER ELECTRIC 푸시 버튼 헤드, 모멘터리 액션, 22mm
- COOPER B-LINE B3142 시리즈 헤비 듀티 파이프 클램프
- PLAST-O-MATIC UPR 시리즈 초순수 압력 레귤레이터
- EATON 미터
- SPEEDAIRE 콜릿
- TB WOODS 모터베이스
- BALDOR / DODGE 별도의 입력이 있는 Tigear-2 표준 감속기, 크기 15
- JOHNSON CONTROLS A99B 시리즈 온도 센서