SIEMENS 몰드 케이스 회로 차단기 : JD / JXD 시리즈
스타일 | 모델 | AIC 등급 | A | 프레임 유형 | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JXD62B400 | 35kAIC @ 480V | 400 | JXD | 2 | 600V | ₩ 3,812,461 | |
B | JXD63B200 | 35kAIC @ 480V | 200 | JXD | 3 | 600V | ₩ 4,018,354 | |
A | JD62B350 | 35kAIC @ 480V | 350 | JD | 2 | 600V | ₩ 1,769,096 | |
A | JXD62B350 | 35kAIC @ 480V | 350 | JXD | 2 | 600V | ₩ 3,812,461 | |
A | JXD62B300 | 35kAIC @ 480V | 300 | JXD | 2 | 600V | ₩ 3,812,461 | |
C | JXD62B225 | 35kAIC @ 480V | 225 | JXD | 2 | 600V | ₩ 3,812,461 | |
D | JXD62B200 | 35kAIC @ 480V | 200 | JXD | 2 | 600V | ₩ 3,812,461 | |
E | JD63B200 | 35kAIC @ 480V | 200 | JD | 3 | 600V | ₩ 2,262,400 | |
A | JD62B400 | 35kAIC @ 480V | 400 | JD | 2 | 600V | ₩ 1,769,096 | |
F | JXD63B350 | 35kAIC @ 480V | 350 | JXD | 3 | 600V | ₩ 4,018,354 | |
C | JXD62B250 | 35kAIC @ 480V | 250 | JXD | 2 | 600V | ₩ 3,812,461 | |
E | JD63B350 | 35kAIC @ 480V | 350 | JD | 3 | 600V | - | RFQ
|
E | JD63B225 | 35kAIC @ 480V | 225 | JD | 3 | 600V | ₩ 3,694,861 | |
F | JXD63B300 | 35kAIC @ 480V | 300 | JXD | 3 | 600V | ₩ 4,018,354 | |
F | JXD63B250 | 35kAIC @ 480V | 250 | JXD | 3 | 600V | ₩ 4,018,354 | |
G | JXD63S400A | 35kAIC @ 480V | 400 | JXD | 3 | 600V | ₩ 4,134,274 | |
A | JXD63L400 | 35kAIC @ 480V | 400 | JXD | 3 | 600V | ₩ 4,134,274 | |
A | JXD63H400 | 35kAIC @ 480V | 400 | JXD | 3 | 600V | ₩ 4,134,274 | |
A | JXD63B400H | 35kAIC @ 480V | 400 | JXD | 3 | 600V | ₩ 4,134,274 | |
E | JD63B250 | 35kAIC @ 480V | 250 | JD | 3 | 600V | - | RFQ
|
H | JXD63B350H | 35kAIC @ 480V | 350 | JXD | 3 | 600V | ₩ 4,134,274 | |
I | JXD63B300H | 35kAIC @ 480V | 300 | JXD | 3 | 600V | ₩ 4,134,274 | |
F | JXD63B225 | 35kAIC @ 480V | 225 | JXD | 3 | 600V | ₩ 4,018,354 | |
E | JD63B300 | 35kAIC @ 480V | 300 | JD | 3 | 600V | - | RFQ
|
C | JXD23B250 | 65kAIC @ 240V | 250 | JXD | 3 | 240V | ₩ 3,646,141 | |
C | JXD23B300 | 65kAIC @ 240V | 300 | JXD | 3 | 240V | ₩ 3,812,461 | |
A | JXD23S400A | 65kAIC @ 240V | 400 | JXD | 3 | 240V | ₩ 3,812,461 |
몰드 케이스 회로 차단기 : JD / JXD 시리즈
Siemens JD/JXD 시리즈 프레임 회로 차단기는 전류 과부하 보호를 위해 배전반, 배전반 및 인클로저와 함께 사용하기에 이상적입니다. 이 UL 인증 차단기에는 다양한 크기의 알루미늄 또는 구리 케이블을 수용하는 압력 와이어코넥터가 있는 볼트식 장착 시설이 있습니다. 순간 전류 제한 기능과 시간 지연 전류 제한 기능을 모두 제공하기 위한 열 자기식 트립 장치가 장착되어 있습니다. 트립 장치는 전류가 흐르는 구성 요소에 대한 접근을 방지하기 위해 섭씨 40도(주변 온도)에서 밀봉되고 보정됩니다. 정격 2V/3V의 전원 공급 장치가 있는 240극 및 600극 구성으로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 소형 회로 차단기 연결
- 다이얼 표시기
- 와이어 선반 액세서리
- 통풍이되지 않는 고강도 적외선 히터
- 벨트 구동 원심 인라인 송풍기
- 베어링스
- DC 모터
- 도어록 및 데드 볼트
- 텐셔너 및 타이트 너
- 색인 생성 가능한 도구
- APPLETON ELECTRIC 위험한 위치의 자기 모터 스타터
- NORTON ABRASIVES 멀티 에어 플러스 셀프 그립 컷 시트
- ALC 창 언더 레이
- ZSI-FOSTER 2 홀 쿠션 클램프
- EXAIR 알루미늄 심 세트
- FAZTEK 캡 나사가있는 T 너트
- QMARK 스마트 시리즈, 전기 벽 히터
- HOFFMAN Proline 시리즈 음성 데이터 캐비닛
- WILKERSON 액체 분리기
- DIXON 대체 유리