항목 | 기계공 중간 가슴 |
색상 | 갈색 |
구성 | 25" W 센터 뱅크: (1) 1-7/8" D x 2" H, (1) 1-7/8" D x 4-1/8" H |
깊이 | 12.5 " |
서랍 용량 | 90의 파운드 |
서랍 슬라이드 | 마찰 |
마감재 | 새 취향 |
계량기 | 20 ~ 22 |
핸들 디자인 | 도금면 |
높이 | 9.5 " |
정격 하중 | 180의 파운드 |
잠금 시스템 | 높은 보안 관형 |
자재 | 강철 |
서랍 수 | 2 |
핸들 수 | 2 |
스토리지 용량 | 12,000 cu. 에. |
UPC | 024821029194 |
폭 | 26 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 17.03 |
선박 높이 (cm) | 33.27 |
선박 길이 (cm) | 76.96 |
선박 폭 (cm) | 41.66 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.