발판 사다리
양면 Stepladder
발판
FBSL 시리즈 유리 섬유 계단 사다리
난간이 있는 안전 단계 알루미늄 계단 의자
FM1400HD 시리즈 유리섬유 트윈 전면 사다리
FT1500 시리즈 유리섬유 삼각대 사다리
섬유유리 쌍둥이 발판사다리
유리섬유 발판사다리
FBSS 시리즈 유리섬유 산업용 스텝 스탠드
유리섬유 발판사다리, 375파운드 부하 용량, ANSI 유형 IAA
스타일 | 모델 | 베이스 스프레드 | 바닥 폭 | 사다리 높이 | 단계 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DXL3410-04 | ₩348,460 | |||||
B | DXL3410-06 | ₩501,567 | RFQ | ||||
C | DXL3410-08 | ₩566,440 | RFQ | ||||
D | DXL3410-10 | ₩880,197 | RFQ | ||||
E | DXL3410-12 | ₩1,092,315 | RFQ |
FBTFL 시리즈 유리 섬유 트윈 전면 사다리
FM1500 시리즈 유리섬유 트윈 전면 사다리
유리섬유 발판사다리, 500파운드 부하 용량, ANSI 유형 IAA
스타일 | 모델 | 베이스 스프레드 | 바닥 폭 | 사다리 높이 | 단계 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DXL3810-06 | ₩605,465 | RFQ | ||||
B | DXL3810-08 | ₩800,065 | RFQ |
FS1400HD 시리즈 유리섬유 계단 사다리
L-3016 시리즈 유리섬유 계단 사다리
FS1500 시리즈 유리섬유 계단 사다리
Louisville FS1500 시리즈 유리섬유 계단 사다리는 작업자가 높은 곳에 접근하고 페인팅, 수리 및 설치와 같은 작업을 수행하고 선반이나 장비에 접근할 수 있는 안전하고 안정적인 플랫폼을 제공합니다. 이 제품은 안전하고 견고한 승강 플랫폼이 필요한 건설, 유지 관리 및 산업 환경에 사용됩니다. 이 사다리에는 사다리를 오르거나 밟을 때 충격 에너지를 흡수하고 분산시키는 Shox 충격 흡수 시스템이 있습니다. 여러 개의 도구 슬롯과 자석이 장착되어 있어 사용자가 작업하는 동안 도구를 보관하고 접근할 수 있습니다. 이 사다리는 사다리의 계단을 강화하여 내구성과 하중 지지 능력을 향상시키는 이중 리벳 계단 디자인을 갖추고 있습니다. 비전도성을 고려한 경량 유리섬유 구조가 특징입니다. 이 사다리는 4, 6, 8, 10 및 12피트 높이로 제공됩니다.
Louisville FS1500 시리즈 유리섬유 계단 사다리는 작업자가 높은 곳에 접근하고 페인팅, 수리 및 설치와 같은 작업을 수행하고 선반이나 장비에 접근할 수 있는 안전하고 안정적인 플랫폼을 제공합니다. 이 제품은 안전하고 견고한 승강 플랫폼이 필요한 건설, 유지 관리 및 산업 환경에 사용됩니다. 이 사다리에는 사다리를 오르거나 밟을 때 충격 에너지를 흡수하고 분산시키는 Shox 충격 흡수 시스템이 있습니다. 여러 개의 도구 슬롯과 자석이 장착되어 있어 사용자가 작업하는 동안 도구를 보관하고 접근할 수 있습니다. 이 사다리는 사다리의 계단을 강화하여 내구성과 하중 지지 능력을 향상시키는 이중 리벳 계단 디자인을 갖추고 있습니다. 비전도성을 고려한 경량 유리섬유 구조가 특징입니다. 이 사다리는 4, 6, 8, 10 및 12피트 높이로 제공됩니다.
FS2000 시리즈 유리섬유 계단 사다리
AS4000 시리즈 알루미늄 계단 사다리
FS4000 시리즈 유리섬유 계단 사다리
FS1100HD 시리즈, 유리 섬유 스텝 사다리
FS1300HD 시리즈 유리섬유 계단 사다리
발판 사다리
계단식 사다리는 작업하는 동안 안정성을 제공하는 넓은 베이스와 도구를 보관할 수 있는 성형된 상단이 특징입니다. 계단에는 사다리 자체가 지면에서 미끄러지는 것을 방지하는 고무 클래드 발로 미끄러짐과 낙상을 방지하는 미끄럼 방지 트레드가 있습니다. 다양한 크기, 재료 및 듀티 등급의 알루미늄, 유리 섬유 또는 강철로 제공
더 알아보기
- 샌딩 액세서리
- 크림핑 장비
- 냉각
- 드럼
- 순환 수 히터 및 액세서리
- 테이퍼 및 QD 부싱
- 슬리브 앵커
- 바 및 파이프 트럭
- 플레이트 및 빔 리프팅 클램프
- 산업용 수영장 및 스파 펌프
- THERN 핸드 윈치
- ROCKWOOD 자동 플러시 볼트
- SIEMENS 션트 트립
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 블로우 튜브
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 150 마이크론, Guarnital 씰
- VALLEY CRAFT 보육 손수레
- ARO 백업 와셔
- DAYTON 출력 피니언
- HUSKIE TOOLS 유압 펌프
- MAJESTIC GLOVE 니트 컷 방지 장갑