항목 | 상단 가슴 |
색상 | 갈색 |
구성 | 5-1 / 2 "W 상단 중앙 뱅크 : (1) 7-1 / 2"D x 4-3 / 8 "H, 24-3 / 4"W 중앙 뱅크 : (1) 7-1 / 2 "D x 1-1 / 2 "H, (1) 7-1 / 2"D x 2-1 / 4 "H, (1) 7-1 / 2"D x 3-1 / 4 "H, 8-5 / 8 "W 왼쪽 뱅크 : (2) 7-1 / 2"D x 1 "H, (1) 7-1 / 2"D x 2 "H, 8-5 / 8"W 오른쪽 뱅크 (4) 7 -1/2 "D x 1"H |
깊이 | 8.5 " |
서랍 용량 | 90의 파운드 |
서랍 슬라이드 | 마찰 |
마감재 | 새 취향 |
계량기 | 20 ~ 22 |
핸들 디자인 | 도금면 |
높이 | 18 " |
정격 하중 | 500의 파운드 |
잠금 시스템 | 높은 보안 관형 |
자재 | 강철 |
서랍 수 | 11 |
핸들 수 | 2 |
스토리지 용량 | 3000 cu. 에. |
UPC | 024821006942 |
폭 | 26 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 25.47 |
선박 높이 (cm) | 55.63 |
선박 길이 (cm) | 77.72 |
선박 폭 (cm) | 30.73 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.