LEESON P240 시리즈, AC 기어모터, 단상, 전폐형 115/230V
필터
의무: 계속 , 액자: 38 , 절연 등급: F4 , 맥스. 주변 온도.: 40 , 제조사 시리즈: P240 , 장착: 이달의 스페셜 , 포장: M1307027.01 , 단계: 1 , 회전: 정찰 , 서비스 요소: 1.0/1.0 , 축 직경: 5/8 , 샤프트 유형: 평행
스타일 | 모델 | 조립 | Enclosure | 완전 부하 암페어 | RPM | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M1145024.00 | M1040400 | 텐브 | 1.5 / .75 / 1 / .5 | 30/25 | PN | 115 / 230 / 115 / 230 | ₩ 1,319,410 | |
B | M1145023.00 | M1040400 | 텐브 | 1.5 / .75 / 1 / .5 | 15/13 | PN | 115 / 230 / 115 / 230 | ₩ 1,455,669 | |
C | M1145027.00 | M1040400 | 텐브 | 1.5 / .75 / 1 / .5 | 97/80 | PN | 115 / 230 / 115 / 230 | ₩ 1,319,410 | |
D | M1145029.00 | M1040400 | 텐브 | 1.5 / .75 / 1 / .5 | 8/7 | PN | 115 / 230 / 115 / 230 | ₩ 1,455,669 | |
E | M1145032.00 | M1040419 | 테프씨 | 2.8 / 1.4 / 2 / 1 | 40/33 | PF | 110 / 220 / 115 / 230 | ₩ 1,577,570 | |
F | M1145033.00 | M1040419 | 테프씨 | 3 / 1.5 / 2.1 / 1.05 | 60/50 | PF | 115 / 230 / 115 / 230 | ₩ 1,446,429 | |
G | M1145034.00 | M1040419 | 테프씨 | 3 / 1.5 / 2.1 / 1.05 | 90/75 | PF | 115 / 230 / 115 / 230 | ₩ 1,446,429 | |
H | M1145030.00 | M1040419 | 테프씨 | 3 / 1.5 / 2.1 / 1.05 | 16/13 | PF | 115 / 230 / 115 / 230 | ₩ 1,577,570 | |
I | M1145031.00 | M1040419 | 테프씨 | 3 / 1.5 / 2.1 / 1.05 | 30/25 | PF | 115 / 230 / 115 / 230 | ₩ 1,577,570 | |
J | M1145035.00 | M1040419 | 테프씨 | 2.8 / 1.4 / 2 / 1 | 156/130 | PF | 110 / 220 / 115 / 230 | ₩ 1,446,429 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- HPLC 폐기물 캔
- 타코미터 센서
- 플레이트 조이너 액세서리
- 에어 태핑 암
- 기어 벨트 아이들러
- 무선 도구
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 연마 숫돌
- Enclosures
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- BRADY 차량 플래 카드, 폭발성 1.2H
- STANLEY 데드 블로우 해머
- AIR HANDLER 필터 고정 프레임
- BANJO FITTINGS 캠 및 홈 개스킷, TFE
- HOFFMAN Type 3R 힌지 커버 미디엄 인클로저
- APOLLO VALVES 77-190 시리즈 전체 포트 볼 밸브
- SPEARS VALVES CPVC 전기 작동식 True Union 2000 표준 볼 밸브, SR 나사, FKM
- PROTO 풀러 스프링 클립
- BALDWIN FILTERS 오일 필터 요소
- HUMBOLDT 니켈 비커