항목 | AC 기어 모터 |
조립 | M1040419 |
암호 | D |
Duty | 계속 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 38 |
완전 부하 암페어 | 2.8 / 1.4 / 2 / 1 |
절연 클래스 | F4 |
맥스. 주변 온도. | 40 |
Mfr. 시리즈 | P240 |
설치 | 이달의 스페셜 |
포장 | M1307027.01 |
상 | 1 |
회전 | 정찰 |
RPM | 40/33 |
서비스 요인 | 1.0/1.0 |
샤프트 디아. | 5/8 |
샤프트 유형 | 평행 |
타입 | PF |
UPC | 691720092156 |
전압 | 110 / 220 / 115 / 230 |
선박 중량 (kg) | 9 |
선박 높이 (cm) | 16.99 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 19.51 |
프로덕트 | 모델 | 조립 | Enclosure | 완전 부하 암페어 | RPM | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1145023.00 | M1040400 | 텐브 | 1.5 / .75 / 1 / .5 | 15/13 | PN | 115 / 230 / 115 / 230 | ₩ 1,455,669 | ||
M1145024.00 | M1040400 | 텐브 | 1.5 / .75 / 1 / .5 | 30/25 | PN | 115 / 230 / 115 / 230 | ₩ 1,319,410 | ||
M1145027.00 | M1040400 | 텐브 | 1.5 / .75 / 1 / .5 | 97/80 | PN | 115 / 230 / 115 / 230 | ₩ 1,319,410 | ||
M1145029.00 | M1040400 | 텐브 | 1.5 / .75 / 1 / .5 | 8/7 | PN | 115 / 230 / 115 / 230 | ₩ 1,455,669 | ||
M1145030.00 | M1040419 | 테프씨 | 3 / 1.5 / 2.1 / 1.05 | 16/13 | PF | 115 / 230 / 115 / 230 | ₩ 1,577,570 | ||
M1145031.00 | M1040419 | 테프씨 | 3 / 1.5 / 2.1 / 1.05 | 30/25 | PF | 115 / 230 / 115 / 230 | ₩ 1,577,570 | ||
M1145033.00 | M1040419 | 테프씨 | 3 / 1.5 / 2.1 / 1.05 | 60/50 | PF | 115 / 230 / 115 / 230 | ₩ 1,446,429 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.