그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이중 요소 가열 테이프 |
A | 5.23 |
제어 장치 | 포함되지 않음 |
길이 | 4ft. |
최대 온도 | 1400도 F |
온도. 범위 | 컨트롤러에 따라 다름 |
전압 | 120 |
와트 | 627 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8516808000 |
원산지 | US |
모델 | A | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
BWH051020LD | 1.3 | 2" | 0.5 " | ₩ 141,872 | |
BWH051040LD | 2.6 | 4ft. | 0.5 " | ₩ 158,970 | |
BWH051060LD | 3.92 | 6" | 0.5 " | ₩ 202,335 | |
BWH051080LD | 5.23 | 8ft. | 0.5 " | ₩ 245,717 | |
BWH051100LD | 6.5 | 10ft. | 0.5 " | ₩ 303,082 | |
BWH101020LD | 2.6 | 2" | 1" | ₩ 177,415 | |
BWH101060LD | 7.83 | 6" | 1" | ₩ 244,877 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.