SpeedTrace 히팅 케이블
이 케이블은 설치가 간편한 파이프 동파 방지 및 금속 및 플라스틱 파이프와 밸브 어셈블리의 안전한 해동에 이상적입니다. 이 장치는 표면 및 주변 온도에 따라 열 출력을 자동으로 조절하여 파이프 히팅 케이블의 온도를 자체적으로 조절합니다. 이 케이블은...
회사의 제품 카탈로그에는 표면 히터, 온도 컨트롤러 및 온도 조절 장치가 포함되어 있습니다. 활발한 열 드럼 히터 드럼과 통을 감싸서 내용물을 따뜻하게 하세요. 온도 조절 장치가 내장되어 있고 조절 가능한 스트랩이 있어 빠르고 쉽게 설정할 수 있습니다. 히터의 손상을 방지하기 위해 유체 레벨 아래에 위치해야 하며 실내 및 실외 시설 모두에서 사용할 수 있습니다. 브랜드의 BriskHeat 가열 맨틀 바스켓 링 스탠드와 함께 사용하도록 설계되었으며 유리 제품과 플라스크 외부를 감싸는 절연 가열 요소로 구성되어 균일하고 제어된 가열을 제공합니다. 고온 가열 기능(최대 화씨 842도)과 다양한 실험 프로세스를 수행할 수 있는 다용도성.
상세 보기실험실 난방 맨틀(115 제품)
실험실 난방 담요 테이프 및 코드(1075 제품)
난방 케이블(205 제품)
온도 컨트롤러(94 제품)
열전대 어셈블리(6 제품)
드럼 히터(156 제품)
파이프 단열(48 제품)
A / C 냉동 액세서리(3 제품)
수동 모터 스위치 및 스타터(3 제품)
수분계(1개 상품)
파이프 피팅(2 제품)
에어건(1개 상품)
휴대용 전기 히터(13 제품)
커버(1개 상품)
스플 라이스 키트(1개 상품)
실란트(1개 상품)
앞치마(1개 상품)
모터 액세서리(7 제품)
온수기 요소(6 제품)
안전 키트(2 제품)
장비 및 안전 라벨(5 제품)
전기 유닛 히터 액세서리(2 제품)
전기 적외선 히터(12 제품)
조명 푸시 버튼 연산자(6 제품)
용접 스터드(6 제품)
전기 유닛 히터(72 제품)
절연 파이프 피팅 커버(12 제품)
호일 테이프(3 제품)
온도 조절기 액세서리(9 제품)
통신 케이블(8 제품)
휴대용 전기 히터 액세서리(87 제품)
카트리지 히터(398 제품)
스트립 히터(51 제품)
밴드 히터(68 제품)
응축수 드레인 팬(46 제품)
파이프 피팅 절연(13 제품)
BriskHeat MPN은 열전대 및 온도 컨트롤러에 대한 동등한 Vulcan Hart 및 Tempco 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 BriskHeat 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 BriskHeat 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
회사의 제품 카탈로그에는 표면 히터, 온도 컨트롤러 및 온도 조절 장치가 포함되어 있습니다. 활발한 열 드럼 히터 드럼과 통을 감싸서 내용물을 따뜻하게 하세요. 온도 조절 장치가 내장되어 있고 조절 가능한 스트랩이 있어 빠르고 쉽게 설정할 수 있습니다. 히터의 손상을 방지하기 위해 유체 레벨 아래에 위치해야 하며 실내 및 실외 시설 모두에서 사용할 수 있습니다. 브랜드의 BriskHeat 가열 맨틀 바스켓 링 스탠드와 함께 사용하도록 설계되었으며 유리 제품과 플라스크 외부를 감싸는 절연 가열 요소로 구성되어 균일하고 제어된 가열을 제공합니다. 고온 가열 기능(최대 화씨 842도)과 다양한 실험 프로세스를 수행할 수 있는 다용도성.
이 케이블은 설치가 간편한 파이프 동파 방지 및 금속 및 플라스틱 파이프와 밸브 어셈블리의 안전한 해동에 이상적입니다. 이 장치는 표면 및 주변 온도에 따라 열 출력을 자동으로 조절하여 파이프 히팅 케이블의 온도를 자체적으로 조절합니다. 이 케이블은...
이 습식 드럼 단열 커버는 실내외 사용 및 세척 환경에 적합하도록 설계되었습니다. 균일한 열 분배와 최대 에너지 효율을 제공하는 전면 커버 디자인이 특징입니다. 가볍고 조절 가능한 스트랩을 사용하여 드럼에 쉽게 설치할 수 있습니다.
이 장치는 냉매 라인, 냉수 배관, 옥상 배수관 및 냉수 시스템의 결로 방지를 위한 배관 및 튜브 단열에 이상적입니다. 표면 온도에 따라 열 출력을 자동으로 조절하며 최대 섭씨 250도(화씨 XNUMX도)의 고온을 견딜 수 있습니다.
실리콘 그리핀 비커 히터는 실험실 및 오일 배스 환경과 같은 그리핀 및 표준 비커 가열 분야에 이상적입니다. 탈착식 고리와 고리가 있어 눈금에 쉽게 접근할 수 있습니다. 이 히터는 사용자가 온도를 확인할 수 있도록 온도 조절기를 사용합니다....

특허받은 다중 가닥 저항선은 균일성과 강도를 향상시키고, 편조 접지 차폐는 유전 강도를 향상시킵니다. 이 유형의 전선은 히팅 블랭킷, 재킷, 탭 등 내구성 있는 히팅 솔루션이 필요한 분야에 일반적으로 사용됩니다. 다중 가닥 구조는 유연성을 제공하며,...
예, 이러한 단열 커버를 사용하면 간단한 후크 앤 루프 폐쇄 시스템을 통해 쉽게 설치하고 제거할 수 있어 단열할 장비에 쉽게 접근할 수 있습니다.
이 케이블은 전도성 폴리머 코어를 사용하여 주변 온도에 따라 열 출력을 조절합니다. 온도가 상승하면 코어가 팽창하여 열 출력이 감소하고, 온도가 떨어지면 폴리머 코어가 수축하여 열 출력이 증가합니다.