바인딩 드라이브 캡
바인딩 드라이브 캡
바인딩 드라이브 캡
바인딩 드라이브 캡은 해머의 타격 표면 역할을 하는 동시에 배관 어셈블리의 끝 부분이 변형되지 않도록 보호합니다.
자주 묻는 질문
슬롯형 드라이브와 슬롯형 드라이브의 차이점은 무엇입니까?
슬롯형 드라이브 캡에는 캡 상단에 단일 슬롯 또는 홈이 절단되어 있습니다. 이 슬롯을 사용하면 일자 드라이버를 슬롯에 삽입하여 캡을 조이거나 풀 수 있습니다. 반면, 슬롯이 없는 드라이브 캡은 상단에 매끄럽고 표시가 없는 표면이 있어 해머나 나무망치로 직접 해머를 쳐서 캡을 배관 어셈블리에 박을 수 있습니다.
바인딩 캡을 설치한 후 제거할 수 있나요?
예, 탈착식 바인딩 드라이브 캡은 배관 어셈블리에서 쉽게 제거하거나 재사용할 수 있도록 특별히 설계되었습니다. 나사산 끝 부분이 있어 어셈블리 주변에서 빠르게 조이거나 풀어서 안전한 연결을 형성할 수 있습니다.
바인딩 캡은 고온 응용 분야에 적합합니까?
바인딩 드라이브 캡은 화씨 53도에서 93도 사이의 중간 온도 응용 분야에 적합합니다. 그러나 플라스틱 본체가 부드러워지거나 변형되는 것을 방지하기 위해 이러한 캡은 고온에서는 피해야 합니다.
더 알아보기
- 차단밸브
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 실험실 보관 및 운송
- 자동차 인테리어
- 환풍
- 호일 테이프
- 클래스 2 변압기
- 조명 제어 시스템 액세서리
- 에어 필터 및 요소
- OHAUS 균형 척도
- ENPAC 하드 커버가있는 드럼 유출 방지 팔레트
- ERICKSON 타이 다운 스트랩
- WALTER TOOLS 그루 빙 인서트
- BURNDY GRC 시리즈 접지 로드 클램프
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 7/8-9 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 피팅 15 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- DOMINATOR 프라이 바
- TROEMNER 벤치 브라켓
- GREENLEE 녹아웃 펀치 도구 키트