WIDIA 고속 스틸 -E 스파이럴 플루트 탭, 주석 마감
필터
마침 : 주석 , 목록 번호: 2314 , 재료: 고속 강철 -E , 실 방향: 오른손
스타일 | 모델 | 나사 길이 | 플루트 수 | 전체 길이 | 나사 유형 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19629 | 1 / 2 " | 3 | 2.375 " | UNC | 24 | H3 | 0.194 " | #10 | ₩ 31,920 | |
A | 19631 | 1 / 2 " | 3 | 2.375 " | UNF | 32 | H3 | 0.194 " | #10 | ₩ 31,920 | |
A | 19628 | 1 / 2 " | 3 | 2.375 " | UNC | 24 | H3 | 0.194 " | #10 | ₩ 30,905 | |
A | 19624 | 1 / 2 " | 3 | 2.375 " | UNF | 32 | H3 | 0.194 " | #10 | ₩ 30,537 | |
A | 19641 | 3 / 4 " | 3 | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | ₩ 49,717 | |
A | 19643 | 3 / 4 " | 3 | 2 15 / 16 " | UNF | 24 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | ₩ 48,597 | |
A | 19642 | 3 / 4 " | 3 | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | ₩ 45,955 | |
A | 19644 | 3 / 4 " | 3 | 2 15 / 16 " | UNF | 24 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | ₩ 45,955 | |
A | 19626 | 3 / 8 " | 3 | 2.125 " | UNC | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | ₩ 29,470 | |
A | 19622 | 3 / 8 " | 2 | 2" | UNC | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | ₩ 29,487 | |
A | 19623 | 3 / 8 " | 2 | 2" | UNC | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | ₩ 31,920 | |
A | 19627 | 3 / 8 " | 3 | 2.125 " | UNC | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | ₩ 32,480 | |
A | 19633 | 5 / 8 " | 3 | 2.5 " | UNC | 20 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | ₩ 34,807 | |
A | 19632 | 5 / 8 " | 3 | 2.5 " | UNC | 20 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | ₩ 34,790 | |
A | 19634 | 5 / 8 " | 3 | 2.5 " | UNF | 28 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | ₩ 34,790 | |
A | 19646 | 7 / 8 " | 3 | 3.156 " | UNC | 14 | H3 | 1.323 " | 7 / 16 " | ₩ 76,492 | |
A | 19647 | 7 / 8 " | 3 | 3.156 " | UNC | 14 | H3 | 0.323 " | 7 / 16 " | ₩ 74,042 | |
A | 19621 | 9 / 16 " | 2 | 1.875 " | UNC | 40 | H2 | 0.141 " | #4 | ₩ 36,662 | |
B | 19619 | 9 / 16 " | 2 | 1.875 " | UNC | 40 | H2 | 0.141 " | #4 | ₩ 36,260 | |
A | 19637 | 11 / 16 " | 3 | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | ₩ 42,980 | |
A | 19639 | 11 / 16 " | 3 | 2 23 / 32 " | UNF | 24 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | ₩ 41,247 | |
A | 19636 | 11 / 16 " | 3 | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | ₩ 42,980 | |
A | 19638 | 11 / 16 " | 3 | 2 23 / 32 " | UNF | 24 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | ₩ 40,862 | |
A | 19648 | 15 / 16 " | 3 | 3.375 " | UNC | 13 | H3 | 0.367 " | 1 / 2 " | ₩ 89,792 | |
A | 19649 | 15 / 16 " | 3 | 3.375 " | UNC | 13 | H3 | 0.367 " | 1 / 2 " | ₩ 81,532 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 지하 유틸리티 탐지기
- 테이퍼 롤러 베어링 콘
- 플라스틱 체인 장벽 액세서리
- 열교환 기
- 국자
- 실험실 자재
- 차단밸브
- AC 모터
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 엔진
- APPROVED VENDOR 벽 선반
- ROLL PRODUCTS QC Act 레이블
- ORBECO Dt 카트리지 Edta
- BUSSMANN CC12H 계열 특수 퓨즈
- BUSSMANN JDN 계열 고압 퓨즈
- ANVIL 나사 콘크리트 인서트
- EATON Danfoss PTS5-16 시리즈 방향 제어 밸브
- ENERPAC XC 시리즈 무선 유압 펌프
- TIMKEN 6000 시리즈 볼 베어링
- BALDOR / DODGE Tigear-2 퀼 입력 포함 식품 안전 감속기, 크기 23