그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나선형 플루트 탭 |
마감재 | 주석 |
목록 번호 | 2314 |
자재 | 고속 강철 -E |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 2 23 / 32 " |
피치 | 18 |
피치 직경 제한 | H3 |
생크 직경 | 0.318 " |
크기 | 5 / 16 " |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 11 / 16 " |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207403000 |
원산지 | US |
모델 | 나사 길이 | 플루트 수 | 전체 길이 | 나사 유형 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19649 | 15 / 16 " | 3 | 3.375 " | UNC | 13 | H3 | 0.367 " | 1 / 2 " | ₩ 83,510 | |
19648 | 15 / 16 " | 3 | 3.375 " | UNC | 13 | H3 | 0.367 " | 1 / 2 " | ₩ 93,992 | |
19647 | 7 / 8 " | 3 | 3.156 " | UNC | 14 | H3 | 0.323 " | 7 / 16 " | ₩ 77,595 | |
19646 | 7 / 8 " | 3 | 3.156 " | UNC | 14 | H3 | 1.323 " | 7 / 16 " | ₩ 80,062 | |
19644 | 3 / 4 " | 3 | 2 15 / 16 " | UNF | 24 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | ₩ 47,337 | |
19643 | 3 / 4 " | 3 | 2 15 / 16 " | UNF | 24 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | ₩ 52,010 | |
19642 | 3 / 4 " | 3 | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | ₩ 47,337 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.