Intermatic CT2000 백분율 사이클 시간 스위치는 전면에 있는 제어 버튼을 사용하여 현장에서 조정하여 반복 사이클 시간을 설정할 수 있는 현장 조정 가능 타이머입니다. 이는 백분율 타이밍 요구 사항을 기반으로 장비 주기를 조절하는 데 이상적이며 장비 작동에 대한 정확한 제어를 보장합니다. 이 백분율 시간 스위치는 농업, 제조 및 자동화 산업에서 사용됩니다.
특징:
- 총 시간 주기의 8%에서 3% 사이의 주기 패턴으로 97개의 필드 선택 가능 옵션을 제공합니다.
- 전면에 제어 버튼이 있어 'ON' 시간 백분율을 정확하게 선택할 수 있도록 최대 30개의 분리된 멈춤쇠 위치를 허용합니다.
- 이 수동 ON/OFF 제어 버튼은 정전 시 일시적 또는 영구적 무시 기능도 제공합니다.
- 스위치는 최대 6000VAC의 서지를 견딜 수 있으며 먼지, 암모니아 및 세척 환경에 적합합니다.
표준 및 승인 :
자주 묻는 질문:
Q. 타이머는 어떻게 장착되나요?
A. 타이머 인클로저에는 장치와의 안전한 도관 연결을 위한 XNUMX개의 슬롯이 있는 장착 구멍이 있습니다.
Q. 부식에 강한 제품인가요?
A. CT2000 타이머는 부식 가능성을 제거하기 위해 정전기 공정을 사용하여 도색된 알루미늄 인클로저를 특징으로 합니다.
Q. 8개 필드 선택 가능한 주기 기간은 무엇입니까?
A. 30초, 1분, 3분, 5분, 10분, 30분, 1시간 및 4시간.
Q. Intermatic CT2000 백분율 사이클 타임 스위치를 설치하는 방법은 무엇입니까?
A.
- 타이머를 배치할 위치를 선택하세요.
- 덮개 나사를 풀고 덮개를 들어 올린 다음 회로 기판 케이블을 분리합니다.
- 잘 맞는 나사 1~2개(최소 8 AWG 크기)를 사용하여 타이머를 단단히 부착합니다(나사는 제공되지 않음). 필요한 경우 드릴을 사용하여 베이스에 아래쪽 구멍을 만듭니다. 개봉한 후 아래쪽 구멍을 나사로 고정합니다. 필요에 따라 나사를 조이되 너무 많이 조이지는 마십시오.
- 브래킷에 연결하기 전에 도관 허브를 도관에 연결하십시오. 허브를 브래킷에 삽입한 후 이 단계를 주의 깊게 수행하십시오.
- 국가 및 지역 코드에 따라 타이머를 연결하십시오. 시계 전원 배선 연결이 120V 또는 240V AC 입력 사양과 일치하는지 확인하십시오. SW1을 120V 또는 240V 클록 전원에 대한 올바른 위치로 조정합니다(타이머는 240V 위치로 전송됨).
- 그림과 같이 부하 연결을 만듭니다. 빨간색 전선은 격리된 릴레이 접점에 연결되어 부하가 '클럭 전원'과 다른 회로/전압에서 전력을 얻을 수 있도록 합니다. 빨간색 와이어 중 하나에 전원을 공급하고 다른 빨간색 와이어를 부하에 연결합니다.
- 모든 접지선을 브래킷의 접지 러그/나사에 연결합니다.
- 덮개를 다시 닫으려면 2단계를 반대로 수행하세요. 회로 기판 커넥터를 다시 연결하고 덮개 나사를 사용하여 덮개를 고정합니다(과도하게 조이지 마십시오).
- 마지막으로 연결 해제 또는 차단기 패널에서 타이머의 전원을 복원하십시오.
Q. Intermatic CT2000 백분율 사이클 시간 스위치를 설정하는 방법은 무엇입니까?
A.
- '주기 시간 선택' 화살표가 삼각형과 일치할 때까지 손잡이를 돌려 총 주기 시간을 선택합니다.
- 다양한 주기 시간을 순환하려면 주기 시간 선택 버튼을 누르세요.
- 버튼을 누르고 있으면 선택한 시간이 저장됩니다(LED가 깜박임).
- 원하는 주기 시간 비율이 삼각형과 일치할 때까지 손잡이를 조정합니다.
Q. Intermatic CT2000 백분율 사이클 타임 스위치를 설치하기 전에 어떤 안전 조치를 취해야 합니까?
A.
- 회로 차단기 또는 연결 해제 스위치의 전원을 끄십시오.
- 수리하기 전에 장비의 전원을 완전히 차단하기 위해 필요한 모든 회로 차단기 또는 연결 해제 스위치가 꺼져 있는지 확인하십시오.
- 장비 정비를 위해 타이머의 수동 끄기 위치에 의존하지 마십시오.
- 수리할 때는 항상 회로 차단기의 전원을 차단하거나 스위치를 분리하십시오.
Q. 아연 도금 강철 외에 온도 조절 장치에 사용할 수 있는 대체 인클로저 유형이 있습니까?
A. Raptor Supplies NEMA 1 및 NEMA 4X 등급 인클로저를 갖춘 Johnson Controls 온도 조절 장치가 있습니다. NEMA 1 등급 인클로저를 찾는 고객은 다음을 선택할 수 있습니다. A70HA-14C 온도 감지 온도 조절기 NEMA 4X 인클로저 유형을 찾는 사람들은 선택할 수 있습니다 A19PRC-1C 온도 조절기.