EATON CAH 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
Eaton CAH 시리즈 MCCB는 상업용 및 산업용 애플리케이션에 사용되는 정전 및 장비를 방지하기 위해 과전류 조건으로 정확하게 트리핑하는 데 이상적입니다.
스타일 | 모델 | A | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CAH2100 | 100 | 2 | ₩ 2,872,314 | |
A | CAH3100 | 100 | 3 | ₩ 3,462,088 | |
A | CAH3125 | 125 | 3 | ₩ 3,676,101 | |
A | CAH2125 | 125 | 2 | ₩ 2,872,314 | |
A | CAH2150 | 150 | 2 | ₩ 3,212,234 | |
A | CAH3150 | 150 | 3 | ₩ 3,676,101 | |
A | CAH2175 | 175 | 2 | ₩ 3,242,568 | |
A | CAH3175 | 175 | 3 | ₩ 3,676,101 | RFQ
|
A | CAH3200 | 200 | 3 | - | RFQ
|
A | CAH2200 | 200 | 2 | - | RFQ
|
A | CAH2225 | 225 | 2 | ₩ 3,242,568 | RFQ
|
A | CAH3225 | 225 | 3 | - | RFQ
|
CAH 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
Eaton CAH 시리즈 회로 차단기는 단락 및 과전류 상태로부터 보호하도록 설계되었습니다. 순간 및 시간 지연 전류 제한 보호 기능을 모두 제공하는 열 자기식 트립 장치, 쉬운 설치 및 수리를 보장하는 볼트식 장착, 회로를 따라 장치에 전력을 전달하기 위한 부하 종단 단자가 있습니다. CA 프레임 설계는 22kA @ 240V의 차단 등급과 역방향 피드 애플리케이션을 위한 최대 225A의 정격 전류를 제공합니다. 이 UL 인증 회로 차단기는 2극 및 3극 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
특징
- Eaton CAH 시리즈 MCCB는 과열 및 과전류 상태에 대한 이중 보호를 위한 IC 열 자기 트립 기능을 갖추고 있습니다.
- 이 MCCB는 안전한 연결을 위해 라인 및 부하 단자와 함께 사전 설치되어 안전을 보장합니다.
- 또한 섭씨 100도에서 125A, 150A, 175A, 200A, 225A 및 40A의 연속 정격 전류를 제공합니다.
호환 액세서리
- 핸들 잠금 장치(Padlocks & Non-Padlocks): 이 잠금 장치는 MCCB의 핸들이 OFF 위치로 이동하는 것을 방지하여 안전하고 유지 보수가 용이하도록 하는 데 사용됩니다.
자주하는 질문
Eaton CAH 시리즈 MCCB에 설치된 라인 및 부하 터미널의 이점은 무엇입니까?
라인 및 부하 단자는 설치 및 제거가 용이하여 차단기를 빠르게 설치할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 인클로저 쿨러
- 방화 실란트 코크스 및 퍼티
- 모터 구동 트롤리
- 지붕 연석 어댑터
- 청각 밴드
- 측정 및 레이아웃 도구
- 스트랩 및 타이 다운
- 돌리/달리/운반기/무버
- 호퍼 및 큐브트럭
- 유량제어밸브
- APPROVED VENDOR Tig 용접봉, 탄소강
- DIXON 부나 개스킷
- VULCAN HART 가스관
- FABENCO 수직 리프트가 있는 VG 시리즈 엑스트라 와이드 안전 게이트
- SIGNODE 커터
- LINN GEAR 더블 160 시리즈 스트랜드 스프로킷
- HUMBOLDT HCM-4000 시리즈 압축 기계
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 5944T 시리즈
- ALLEGRO SAFETY 프리 필터
- VESTIL S 시리즈 스태커