그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 타이머 |
A | 20 |
백업 시간 | 7일 |
색상 | 탄 |
연락처 양식 | SPDT 순간 |
깊이 | 4-1 / 2 " |
Enclosure | Noryl 실내 / 야외 |
높이 | 9.125 " |
길이 | 9.125 " |
맥스. 온 / 오프주기 | 99 천문학, 오프셋 299 |
맥스. 시간 설정 | 365일 |
최소 시간 설정 | 1 분. |
설치 | 표면 |
NEMA 평가 | 3R |
채널 수 | 2 |
극 수 | 1 |
온도 운영. | -40 ~ 158 F |
동작 모드 | 365일 |
타입 | 천문학 / 프로그래밍 가능 |
전압 | 120-277 |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 26.42 |
선박 길이 (cm) | 16.26 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 9107008000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 깊이 | 높이 | 길이 | 맥스. 시간 설정 | 채널 수 | 온도 운영. | 동작 모드 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGUM100A | Programmable | 3.75 " | 10 " | 6" | 7일 | 1 | 화씨 -31도 ~ 화씨 +131도 | 7일 | ₩ 1,500,257 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.