항목 | 전자 타이머 |
A | 20 |
백업 시간 | 7일 |
색상 | 탄 |
연락처 양식 | SPDT 순간 |
깊이 | 3.75 " |
디스플레이 높이 | 10 입력 |
디스플레이 너비 | 5 입력 |
Enclosure | Noryl 실내 / 야외 |
높이 | 10 " |
120V에서 HP | 1 |
240V에서 HP | 2 |
길이 | 6" |
맥스. 온 / 오프주기 | 28 |
맥스. 시간 설정 | 7일 |
최소 시간 설정 | 1 분. |
설치 | 표면 |
NEMA 평가 | 3R |
채널 수 | 1 |
극 수 | 1 |
펄스 이벤트 수 | 56 |
온도 운영. | 화씨 -31도 ~ 화씨 +131도 |
동작 모드 | 7일 |
타입 | Programmable |
전압 | 120-277 |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
선박 높이 (cm) | 26.42 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
HS 코드 | 9107008000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 깊이 | 높이 | 길이 | 맥스. 시간 설정 | 채널 수 | 온도 운영. | 동작 모드 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZM200BP | 천문학 / 프로그래밍 가능 | 4-1 / 2 " | 9.125 " | 9.125 " | 365일 | 2 | -40 ~ 158 F | 365일 | ₩ 2,454,865 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.