BALDOR MOTOR 범용 모터, 2상, ODP, FXNUMX 마운트, 풋 마운트
필터
베이스 : RG , 기본 유형: 까다로운 , 의무 등급: 계속 , 인클로저: OPSB , 프레임 재질: 강철 ,Hz: 60 , 단열재: F , 절연 등급: F , 장착: F2 , 단계: 3 , 서비스 요소: 1.15 , 시작 유형: 직접 온라인 , 동기 속도: 3,600 RPM
스타일 | 모델 | 무부하 전류 | A | 고장 토크 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 역률 | 개정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EFM3212T | - | 12.8A @ 208V 12.0A @ 230V 6.0A @ 460V | - | 2 | 5.000 마력 | 13.62 " | 91 | - | ₩ 3,069,640 | |
A | EFM3314T | - | 35.0A @ 230V 17.5A @ 460V | - | 2 | 15.000 마력 | 16.32 " | 89 | - | ₩ 7,907,734 | |
A | EFM3219T | - | 18.0A @ 208V 17.2A @ 230V 8.6A @ 460V | 55.2 LB-FT | 2 | 7.500 마력 | 15 " | 89 | - | ₩ 4,868,665 | |
A | EFM3313T | - | 25/12.5 | - | 04 | 10 | - | 82 | F | ₩ 3,594,325 | |
A | EFM3116T | 1 A | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | 04 | 1 | - | 71 | C | ₩ 1,650,162 | |
A | EFM3154T | 1.43 A | 4.4/2.2 | 17.7 LB-FT | 04 | 1.5 | - | 72 | E | ₩ 1,648,570 | |
A | EFM3157T | 1.83 A | 5.8/2.9 | 25.1 LB-FT | 04 | 2 | - | 76 | D | ₩ 3,079,007 | |
A | EFM3211T | 2.43 A | 8.4/4.2 | 37.4 LB-FT | 04 | 3 | - | 74 | B | ₩ 1,874,285 | |
A | EFM3218T | 2.96 A | 14-13.2/6.6 | 44.8 LB-FT | 04 | 5 | - | 80 | D | ₩ 2,029,089 | |
A | EFM3157T-8 | 3.72 A | 6.5 | 22.3 LB-FT | 04 | 2 | - | 77 | D | ₩ 3,109,527 | |
A | EFM3311T | 4.67 A | 19.4/9.7 | 67.8 LB-FT | 04 | 7.5 | - | 79 | B | ₩ 2,984,992 | |
A | EFM3211T-8 | 5.72 A | 9.7 | 37.6 LB-FT | 04 | 3 | - | 74 | B | ₩ 3,365,549 | |
A | EFM3218T-8 | 7.02 A | 15.3 | 45.6 LB-FT | 04 | 5 | - | 80 | C | ₩ 3,696,712 | |
A | EFM2513T | 7.27 A | 35.4/17.7 | 171 LB-FT | 04 | 15 | - | 86 | W | ₩ 9,154,854 | |
A | EFM2515T | 9.55 A | 47/23.5 | 203 LB-FT | 04 | 20 | - | 86 | U | ₩ 10,042,658 | |
A | EFM3311T-8 | 10.5 A | 22.3 | 67.1 LB-FT | 04 | 7.5 | - | 79 | A | ₩ 5,418,254 | |
A | EFM2531T | 12.7 A | 60/30 | 216 LB-FT | 04 | 25 | - | 82 | B | ₩ 12,243,280 | |
A | EFM2535T | 13.32 A | 70/35 | 272 LB-FT | 04 | 30 | - | 85 | H | ₩ 13,389,396 | |
A | EFM3313T-8 | 14 A | 29.5 | 90.9 LB-FT | 04 | 10 | - | 82 | E | ₩ 6,559,636 | |
A | EFM2513T-8 | 16.7 A | 40.7 | 171 LB-FT | 04 | 15 | - | 85 | - | ₩ 9,258,200 | |
A | EFM2543T | 20.2 A | 114/57 | 420 LB-FT | 04 | 50 | - | 87 | H | ₩ 19,270,312 | |
A | EFM2539T | 21.1 A | 98/49 | 427 LB-FT | 04 | 40 | - | 82 | J | ₩ 17,464,236 | |
A | EFM2515T-8 | 22.4 A | 54.3 | 205 LB-FT | 04 | 20 | - | 85 | K | ₩ 10,160,080 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 바인더로드
- 방화 실란트 코크스 및 퍼티
- HVAC 브러시 액세서리
- 항공 냉각 시스템
- 본딩 및 접지 와이어
- 밀폐공간 보호장비
- 와이어 로프 및 피팅
- 공기압 시스템 구성품
- 스테인리스 강
- 포장 품질
- NORTON ABRASIVES BlueFire 다중 공기 거친 입자 종이
- METRO 선반 사이드 레일
- OSG 오른손 카바이드 Bur, 60도 원추형
- MITUTOYO 다이얼 테스트 표시기 세트
- COOPER B-LINE B321 시리즈 빔 클램프
- WATTS 노동 조합 감소
- ANVIL 배수 팔꿈치
- DAYTON 밀폐형 차단 스위치
- VESTIL PWB 시리즈 폴리프로필렌 직조 부품/모래주머니