BALDOR MOTOR EFM3211T-8 200상 모터, 1800V, 60RPM, 3Hz, 182hp, ODP, XNUMXT 프레임
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
A | 9.7 |
Base | RG |
고장 토크 | 37.6 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | OPSB |
Frame | 182T |
완전 부하 토크 | 8.85 LB-FT |
HP | 3 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 3 14 번호 |
설치 | F2 |
무부하 전류 | 5.72 A |
극 수 | 04 |
산출 | 3 |
상 | 3 |
역률 | 74 |
개정 | B |
RPM | 1765 |
온도 오르기 | 29도 C |
타입 | 3630M |
전압 | 200 |
선박 중량 (kg) | 31.5 |
선박 높이 (cm) | 32.55 |
선박 길이 (cm) | 58.1 |
선박 폭 (cm) | 31.12 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 무부하 전류 | A | 고장 토크 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 역률 | 개정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFM2513T | 7.27 A | 35.4/17.7 | 171 LB-FT | 04 | 15 | - | 86 | W | ₩ 4,906,279 | |
EFM2513T-8 | 16.7 A | 40.7 | 171 LB-FT | 04 | 15 | - | 85 | - | ₩ 4,961,660 | |
EFM2515T | 9.55 A | 47/23.5 | 203 LB-FT | 04 | 20 | - | 86 | U | ₩ 5,382,060 | |
EFM2515T-8 | 22.4 A | 54.3 | 205 LB-FT | 04 | 20 | - | 85 | K | ₩ 5,444,999 | |
EFM2531T | 12.7 A | 60/30 | 216 LB-FT | 04 | 25 | - | 82 | B | ₩ 6,561,420 | |
EFM2535T | 13.32 A | 70/35 | 272 LB-FT | 04 | 30 | - | 85 | H | ₩ 7,175,659 | |
EFM2539T | 21.1 A | 98/49 | 427 LB-FT | 04 | 40 | - | 82 | J | ₩ 9,359,440 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.