TORK
필터
전기용품
테스터/측정기
안전
보안
전기용품 필터
타이머전체보기
사이클 타이머 온실, 가금류 및 농업 작업의 공정 제어 및 가축 사료 공급에 이상적입니다. 2A 부하에서 20 마력 모터 구동을위한 SPDT 접점과 방수를위한 NEMA 4X 등급 플라스틱 인클로저가 특징입니다.
전자 기계 타이머 사전 설정 또는 지연된 간격으로 산업용 기계를 전환하는 데 적합합니다. 자동화, 관개 및 환기 장비, 컨베이어 라인에 가장 적합합니다. 간편한 설치를 위한 나사 장착 설계가 특징입니다.
전자 타이머 플러그인 벽 스위치 타이머 미리 설정된 간격으로 조명 시스템을 자동으로 전환 할 수 있도록 완전히 프로그래밍 가능한 기계 / 디지털 설정을 갖추고 있습니다. 농업 장비 (모터 및 히터)의 설치에 이상적
스프링 상처 타이머 타이머 액세서리 산업 자동화 및 공정 제어 작업에 적합한 다양한 시간 스위치, 단락 캡, 광전 제어 리셉터클 및 브래킷, 교체 트리퍼, 광전지 및 교체 모터
스위치전체보기
조명 Photocontrol 황혼에 자동으로 조명을 켜고 새벽에 끄기 위해 전통적인 조명 솔루션과 함께 사용되는 빛 반응형 스위치입니다. 방수 폴리프로필렌/아크릴 하우징이 특징입니다. 105~130, 120, 208~240, 208~277 및 480VAC 옵션으로 제공
스냅 동작 스위치
토크 소개
NSI Industries 브랜드인 Tork는 수경재배, 제조 및 처리, 연구 및 개발 산업을 위한 완벽한 스위칭 및 타이밍 솔루션 라인을 제공합니다. 브랜드 카탈로그는 기계식 타임 스위치, 점유 센서, 포토컨트롤, 신호 장치 및 디지털 시간 스위치. 토크 SPST 전자 타이머 보안 및 보관 응용 분야에서 조명, 난방 및 공조 장비를 제어하도록 설계되었습니다. 이 디지털 타이머는 정전 시 중단 없는 작동을 위한 정전 백업 기능과 수명 연장을 위해 릴레이 접점을 보호하는 돌입 전류 제한 기술이 특징입니다. 이 제품은 다양한 광전지 및 타이머 액세서리와 함께 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.