TORK 조명 Photocontrol 황혼에 자동으로 조명을 켜고 새벽에 끄기 위해 전통적인 조명 솔루션과 함께 사용되는 빛 반응형 스위치입니다. 방수 폴리프로필렌/아크릴 하우징이 특징입니다. 105~130, 120, 208~240, 208~277 및 480VAC 옵션으로 제공
황혼에 자동으로 조명을 켜고 새벽에 끄기 위해 전통적인 조명 솔루션과 함께 사용되는 빛 반응형 스위치입니다. 방수 폴리프로필렌/아크릴 하우징이 특징입니다. 105~130, 120, 208~240, 208~277 및 480VAC 옵션으로 제공
포토컨트롤
Tork 포토컨트롤은 거리, 고속도로, 대규모 산업 현장 및 주차장에서 조명 시스템을 자동으로 전환하도록 설계되었습니다. 이 전자식 광 제어 장치는 견고한 인클로저와 스위칭 바운스를 줄이기 위한 스냅 동작 릴레이가 장착된 가벼운 UV 안정화 폴리프로필렌/폴리카보네이트 구조를 특징으로 합니다. 안전하고 번거롭지 않은 설치를 위한 턴락 마운팅 디자인이 있으며 SPST 및 DPST 접점에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Tork 포토컨트롤은 거리, 고속도로, 대규모 산업 현장 및 주차장에서 조명 시스템을 자동으로 전환하도록 설계되었습니다. 이 전자식 광 제어 장치는 견고한 인클로저와 스위칭 바운스를 줄이기 위한 스냅 동작 릴레이가 장착된 가벼운 UV 안정화 폴리프로필렌/폴리카보네이트 구조를 특징으로 합니다. 안전하고 번거롭지 않은 설치를 위한 턴락 마운팅 디자인이 있으며 SPST 및 DPST 접점에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
광 제어, 매립형 / 박스 장착
Photocontrol, 180도 회전, 1/2 "도관 마운팅
조명 Photocontrol
더 알아보기
- 하드웨어 공급
- 전기 도구
- 냉각
- 풍속계
- 소방 의류 및 액세서리
- 히트 건
- 스팀 트랩
- 샤워 배수구
- RH 미터 (IR 온도계 포함)
- 에어 커튼 캐비닛
- PROTO 고정 링 플라이어
- AKG 온도 변환기 40 ~ 300 화씨
- POWER FIRST 6 AWG 링 터미널
- REELCRAFT 연료 호스 릴, F80000 시리즈
- SPEEDAIRE 복동형 NFPA 에어 실린더 탭/슬리브 너트 마운트
- VULCAN HART 온도 조절기 키트
- SPEARS VALVES CPVC 다이어프램 밸브, 스피곳 엔드, FKM 백업 PTFE 다이어프램
- EATON 외부 전면 권총 손잡이
- BROWNING NSS 시리즈 스톡 강철 마감 보어 평 기어, 8피치
- KM SYSTEMS 유압척