그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포토 컨트롤 |
색상 | 회색 |
연락처 양식 | SPST |
깊이 | 1.625 " |
외함 유형 | 비에 젖지 않는 |
풋 캔들 끄기 | 3 ~ 15 |
발 양초 켜기 | 1 ~ 5 |
주택 자재 | 렉산 (R) |
길이 | 4.875 " |
맥스. 안정기 암페어 | 15 |
맥스. 백열 암페어 | 16.7 |
최대 와트 수 | 2000 |
설치 | 180도 회전, 1/2 "도관 |
NEMA 평가 | 평가되지 않음 |
환경 | 황혼에 켜고 새벽에 꺼짐 |
온도. 범위 | -40도 ~ 140도 F |
전압 | 120 VAC |
폭 | 1 1/4 ~ 1 5/8 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 10.64 |
선박 길이 (cm) | 5.56 |
선박 폭 (cm) | 4.76 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.