항목 | 포토 컨트롤 |
색상 | 베이지 / 그레이 |
연락처 양식 | DPST |
깊이 | 4.625 " |
외함 유형 | 비에 젖지 않는 |
풋 캔들 끄기 | 5 : 1 비율 |
발 양초 켜기 | 1.5 |
주택 자재 | 법랑/폴리프로필렌/아크릴 |
길이 | 8 15 / 16 " |
맥스. 안정기 암페어 | 40 |
맥스. 백열 암페어 | 25 |
최대 와트 수 | 3600 |
설치 | 턴락 |
NEMA 평가 | 3R |
환경 | 황혼에 켜고 새벽에 꺼짐 |
온도. 범위 | -40도 ~ 158도 F |
전압 | 105에서 130 VAC로 |
폭 | 5.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.5 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 27.18 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.