항목 | 전자 타이머 |
A | 15A @250VAC |
백업 시간 | 5 년 |
색상 | 라이트 그레이 |
연락처 양식 | (2) SPST- 아니 |
깊이 | 2.25 " |
디스플레이 높이 | 10mm |
높이 | 3.75 " |
맥스. 온 / 오프주기 | 20 |
맥스. 시간 설정 | 7일 |
최소 시간 설정 | 1 분. |
설치 | 표면 또는 트랙 |
NEMA 평가 | 1 |
채널 수 | 2 |
펄스 이벤트 수 | 40 |
온도 운영. | -10도 ~ 55도 C |
동작 모드 | 7일 |
펄스 기간 | 1 초 60 분 |
타입 | 트랙 / 표면 실장 |
전압 | 100-240 VAC |
폭 | 2.875 " |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 9106905520 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 맥스. 시간 설정 | 설치 | 동작 모드 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H5L-A | 1.187 " | 3.75 " | 24 시간. | 패널 또는 트랙 | 7일 | 패널 / 트랙 마운트 | 3.75 " | ₩ 647,990 | ||
H5S-WB2 | 1-3 / 32 " | 2.875 " | 7일 | 플러시 | 7일 | 패널 실장 | 2.875 " | ₩ 641,445 | ||
H5S-YB2-X | 1-3 / 32 " | 2.875 " | 365일 | 플러시 | 365일 | 패널 실장 | 2.875 " | ₩ 1,107,067 | ||
H5S-YFB2-X | 1-3 / 32 " | 2.875 " | 365일 | 표면 또는 트랙 | 365일 | 트랙 / 표면 실장 | 2.875 " | ₩ 1,054,025 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.