그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벽 스위치 타이머 |
A | 15 |
배터리 타입 | 리튬 충전식 |
색상 | 백 |
깊이 | 3" |
120V에서 HP | 1 |
길이 | 2 19 / 64 " |
맥스. 온 / 오프주기 | 40 / 주 |
맥스. 시간 설정 | 6 일 23 시간 59 분 |
최소 시간 설정 | 1 분. |
갱의 수 | 1 |
극 수 | 1 극 / 3 방향 |
스타일 | 벽 스위치 |
타입 | 1 극 / 3 방향 |
스위치 유형 | 전자 |
전압 | 120 |
와트 | 1800 |
폭 | 568588 " |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 9107008000 |
A. CR2 3 Volt-DC 배터리는 Intermatic ST01의 딸깍 소리 켜짐/꺼짐 타이머 기능에 전원을 공급합니다. 배터리를 교체하려면 디스플레이 패널 아래의 덮개를 당기기만 하면 됩니다. 사용자는 이 스위치를 눌러 수동으로 타이머를 켜고 끌 수 있습니다.
A. 배터리가 느슨하게 배송된 경우 일자 드라이버를 사용하여 배터리 트레이를 들어 올립니다. 트레이의 + 및 - 표시를 사용하여 제공된 CR2 배터리를 삽입합니다. 스위치 타이머의 배터리 트레이를 교체해야 합니다. 수동 모드에서 디스플레이는 자체적으로 초기화되고 오전 12시를 표시합니다.
A. 랜덤모드를 탑재하고 ON/OFF 일정을 다양하게 변경하여 사람이 사는 모습을 연출하며, 사람의 존재를 시뮬레이션하여 보안성을 강화합니다.
A. 네, 단일 또는 3방향 스위치 설치와 호환됩니다. 다양한 스위치 설정을 수용하므로 다양한 설정에 맞게 다용도로 사용할 수 있습니다.
A. 절연된 스위치를 통합하고 있으며 AC 및 DC 부하를 포함한 모든 부하 유형에 적응할 수 있어 사용 유연성이 보장됩니다.
A. 작동온도는 0~40℃입니다.
프로덕트 | 모델 | 맥스. 시간 설정 | A | 배터리 타입 | 최소 시간 설정 | 극 수 | 스타일 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI200W | 30 분. | 15 | - | 5 분. | 1 극 | 벽 스위치 | - | 120 | ₩ 136,447 | ||
EI200LA | 30 분. | 15 | - | 5 분. | 1 극 | 벽 스위치 | - | 120 | ₩ 137,655 | ||
EI210W | 60 분. | 15 | - | 10 분. | 1 극 | 벽 스위치 | - | 120 | ₩ 96,057 | ||
EI210LA | 60 분. | 15 | - | 10 분. | 1 극 | 벽 스위치 | - | 120 | ₩ 101,517 | ||
PE153 | 7일 | 20 | - | 1 분. | 3 | - | 디지털 | 120/240 | ₩ 826,332 | ||
EI500C | 7일 | 15 | 니켈 메탈 하이드 라이드 | 1 분. | 1 극 | 주간 | 데코레이터 디지털 | 120 | ₩ 148,102 | ||
EI500WC | 7일 | 15 | 니켈 메탈 하이드 라이드 | 1 분. | 1 극 | 주간 | 데코레이터 디지털 | 120 | ₩ 143,570 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.