DAYTON 공기 순환기
필터
베어링 유형 : 공 , 블레이드 재질: 알류미늄 , 드라이브 유형: 직접 , 가드 재질: 강철 , 하우징 재질: 강철 ,Hz: 60 , 장착 스타일: 모바일 , 블레이드 수: 3 , 진동/비진동: 비 진동 , 단계: 1 , 스타일: ㅁㄴㅇㄹ , 전압: 115
스타일 | 모델 | 맥스. 주변 온도. | 조립 된 | 블레이드 직경 | 최대 깊이 | 모터 인클로저 | 모터 HP | 모터 절연 | 모터 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24P4G-13-G | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 717,955 | |
B | 45LW12 | 104도 F | 가능 | 42 " | 20.75 " | 오픈 에어 오버 | 3/4 | 클래스 B | 850/750 | ₩ 1,228,115 | |
C | 31XL42 | 120도 F | 부분적으로 조립 됨 | 36 " | 20 " | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 1/2 | 클래스 A | 150/850 | ₩ 1,451,835 | |
D | 31XL41 | 120도 F | 부분적으로 조립 됨 | 24 " | 13.5 " | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 1/4 | 클래스 A | 250/1200 | ₩ 1,097,110 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 작업대
- 인클로저 에어컨 액세서리
- 플로트가있는 플로트 밸브
- 미리 디자인 된 룸 키트
- 라이트 폴베이스 커버
- 잠금 시스템
- A / C 냉동
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 안구보호
- 골재 테스터
- APPROVED VENDOR 양면 테이프
- OHAUS 휴대용 저울
- PARKER 수 커넥터, 압축
- SPEEDAIRE 빠른 연결 호스 커플 링, 아시아 스타일 고유량
- GEORG FISCHER 버터 플라이 밸브
- NORDFAB 벨마우스 어댑터
- KERN AND SOHN RFE 시리즈 가격 계산 저울
- EAZYPOWER 파워 비트
- HUMBOLDT 카운터, 자동
- HUMBOLDT 핵 게이지 봉쇄 시스템