항목 | 공기 순환기 |
공기 속도 (FPM) @ 10 Ft. | 600/400 |
조립 된 | 가능 |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 42 " |
블레이드 소재 | 알류미늄 |
CFM 높음 | 16,800 |
CFM 낮음 | 12,500 |
CFM / 와트 | 18.5 |
코드 길이 | 10ft. |
드라이브 유형 | 직접 |
환경 응용 | Commercial |
팬 RPM | 850/750 |
가드 재질 | 강철 |
높이 | 44.5 " |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 104도 F |
최대 깊이 | 20.75 " |
모터 인클로저 | 오픈 에어 오버 |
모터 HP | 3/4 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 850/750 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
장착 위치 | 천장, 바닥 |
블레이드 수 | 3 |
작동 암페어 | 7.9/6.0 |
상 | 1 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
소음 수준 | 75 dBA |
속도 | 2 |
스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
열 보호 | 가능 |
전압 | 115 |
와트 | 960/820 |
폭 | 44.75 " |
와이어 가드 마감 | 분말 코팅 |
선박 중량 (kg) | 49.5 |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 주변 온도. | 조립 된 | 블레이드 직경 | 최대 깊이 | 모터 인클로저 | 모터 HP | 모터 절연 | 모터 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31XL41 | 120도 F | 부분적으로 조립 됨 | 24 " | 13.5 " | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 1/4 | 클래스 A | 250/1200 | ₩ 1,097,110 | ||
31XL42 | 120도 F | 부분적으로 조립 됨 | 36 " | 20 " | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 1/2 | 클래스 A | 150/850 | ₩ 1,451,835 | ||
24P4G-13-G | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 717,955 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.