항목 | 공기 순환기 |
공기 속도 (FPM) @ 10 Ft. | 650 |
공기 속도 (FPM) @ 20 Ft. | 544 |
40 Ft에서 공기 속도 (FPM) | 330 |
공기 속도 (FPM) @ 60 Ft. | 195 |
조립 된 | 부분적으로 조립 됨 |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 36 " |
블레이드 소재 | 알류미늄 |
CFM 높음 | 15,000 |
코드 길이 | 9ft. |
드라이브 유형 | 직접 |
환경 응용 | 산업(공업) |
팬 RPM | 150/850 |
가드 재질 | 강철 |
높이 | 45.25 " |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 120도 F |
최대 깊이 | 20 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1/2 |
모터 절연 | 클래스 A |
모터 RPM | 150/850 |
모터 유형 | DC 브러시리스 |
장착 위치 | 바닥 |
장착 스타일 | 모바일 |
블레이드 수 | 3 |
작동 암페어 | 0.2/5.2 |
진동 / 비 진동 | 비 진동 |
외부 Dia. | 37 " |
상 | 1 |
샤프트 디아. | 25 / 32 " |
소음 수준 | 73dBA |
속도 | 1 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 |
와트 | 450 |
폭 | 42 " |
와이어 가드 마감 | 입히는 까만 폴리 에스테 분말 |
선박 중량 (kg) | 46.62 |
선박 높이 (cm) | 109.5 |
선박 길이 (cm) | 40.01 |
선박 폭 (cm) | 111.99 |
HS 코드 | 8414596090 |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 주변 온도. | 조립 된 | 블레이드 직경 | 최대 깊이 | 모터 인클로저 | 모터 HP | 모터 절연 | 모터 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31XL41 | 120도 F | 부분적으로 조립 됨 | 24 " | 13.5 " | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 1/4 | 클래스 A | 250/1200 | ₩ 1,097,110 | ||
45LW12 | 104도 F | 가능 | 42 " | 20.75 " | 오픈 에어 오버 | 3/4 | 클래스 B | 850/750 | ₩ 1,228,115 | ||
24P4G-13-G | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 717,955 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.