EATON E2M 유형 광업 전체 몰드 케이스 회로 차단기
Eaton E2M 시리즈 광산 완전 성형 케이스 회로 차단기는 광산 및 터널에 적합하여 과부하 또는 전기적 결함으로부터 전기를 보호합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | E2M3800MNW | ₩ 22,964,536 | RFQ
|
A | E2M3800WU66 | ₩ 25,747,624 | RFQ
|
A | E2M3800MXWU66 | ₩ 25,747,624 | RFQ
|
A | E2M3800MPW | ₩ 22,964,536 | RFQ
|
A | E2M3600WA06U66 | ₩ 28,783,776 | RFQ
|
A | E2M3600WU66 | ₩ 25,747,624 | RFQ
|
A | E2M3800MNWU66 | ₩ 25,747,624 | RFQ
|
A | E2M3600W | ₩ 22,964,536 | RFQ
|
A | E2M3800MWW | ₩ 22,964,536 | RFQ
|
A | E2M3800MPWU66 | ₩ 25,747,624 | RFQ
|
A | E2M3800MWU66 | ₩ 25,747,624 | RFQ
|
A | E2M3800MXW | ₩ 22,964,536 | RFQ
|
A | E2M3800W | ₩ 22,964,536 | RFQ
|
특징
- 이 MCCB는 트립 설정을 초과하는 전류 서지에서 즉각적인 트리핑을 제공하여 액추에이터가 접점을 열고 전류를 차단하도록 신호를 보내는 전면 조절식 자기 트립을 특징으로 합니다.
- 전류 전달 구성 요소, 트립 장치 및 메커니즘을 하나의 장치에 통합할 수 있는 성형 케이스가 있습니다.
- 이 회로 차단기는 차단 정격이 35VAC에서 480kA, 25VAC에서 600kA, 65VAC에서 240kA인 XNUMX극 설계입니다.
- 개선되고 사용하기 쉬운 인터페이스가 함께 제공되어 사용자가 트립 장치 설정을 보고 조정할 수 있습니다.
표준 및 승인
- CSA
- UL
자주 묻는 질문
비 교환 및 교환 가능 회로 차단기의 차이점은 무엇입니까?
- 비호환성 또는 고정 차단기의 트립 장치를 교체해야 하는 경우 차단기 전체를 교체해야 합니다.
- 교체형 차단기에서는 전체 장치를 열지 않고 트립만 교체하면 됩니다.
트리핑 상태는 어떻게 표시됩니까?
Eaton 몰드 케이스 회로 차단기에는 차단기의 TRIPPED 및 OFF 상태를 나타내는 트립 플래그가 있습니다.
MCCB의 차단 용량은 얼마입니까?
MCCB의 차단 용량은 트립에 의해 안전하게 제거되어 영구적인 손상을 방지할 수 있는 고장 전류의 최대 수준으로 정의됩니다.
트립된 몰드 케이스 회로 차단기를 재설정하는 방법은 무엇입니까?
차단기가 트립되면 OFF를 누른 다음 차단기 접점을 닫고 전류 흐름을 시작하는 ON 푸시 버튼을 눌러 다시 재설정할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 조정 가능한 렌치
- 리미트 스위치 본체 및 접점
- 공압 제어
- 역류 방지기 수리 키트
- 바디 수리 패치
- 머리보호구
- 윈치
- 견과류
- 인터콤 및 스피커
- 용접 오븐 및 액세서리
- MINTIE TECHNOLOGIES HEPA 필터 99.97 %
- RULAND MANUFACTURING OSC 시리즈 커플링 허브
- WIHA TOOLS 절연 너트 드라이버
- VOLLRATH 냄비
- WEARWELL 502 시리즈, 매트 램프
- APPLETON ELECTRIC 250W 펜던트 조명기구
- MORSE DRUM 456 시리즈 Hydra-리프트 드럼 롤러
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 유리, 25미크론
- AIRMASTER FAN 헤비 듀티 옐로우 에어 순환기 모터
- DORMONT 가스 커넥터 키트