WIHA TOOLS 절연 너트 드라이버
필터
색: 노란색과 빨간색 , 핸들: 쿠션 그립 , 핸들 색상: 빨간색 / 노란색 , 핸들 디자인: 기능성 , 스파크 발생 없음: 아니 , 샤프트: 고체 , 생크: 견고한 토크 방지 앵커, 몰드 온 핸들 절연을 제공하는 일체형 플랜지 , 생크 길이: 5" , 생크 재질: 경화 크롬-바나듐-몰리브덴 공구강 , 생크 유형: 솔리드 라운드 , 테더 가능: 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리)
스타일 | 모델 | 마녀 | 육각 크기 | 전체 길이 | SAE 또는 미터법 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32276 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 9.5 " | SAE | ₩ 31,290 | |
A | 32264 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 9.5 " | SAE | ₩ 21,157 | |
A | 32270 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 9.5 " | SAE | ₩ 28,209 | |
A | 32258 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 9 5 / 16 " | SAE | ₩ 21,210 | |
A | 32209 | 5.0 mm | 5.0mm | 9 5 / 16 " | 메트릭 | ₩ 21,157 | |
A | 32212 | 5.5 mm | 5.5mm | 9 5 / 16 " | 메트릭 | ₩ 21,157 | |
A | 32280 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 9.5 " | SAE | ₩ 35,560 | |
A | 32267 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 9.5 " | SAE | ₩ 25,637 | |
A | 32215 | 6.0 mm | 6.0mm | 9 5 / 16 " | 메트릭 | ₩ 21,262 | |
A | 32218 | 7.0 mm | 7.0mm | 9 5 / 16 " | 메트릭 | ₩ 23,432 | |
A | 32273 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 9.5 " | SAE | ₩ 30,065 | |
A | 32261 | 7 / 32 " | 7 / 32 " | 9 5 / 16 " | SAE | ₩ 20,982 | |
A | 32221 | 8.0 mm | 8.0mm | 9 9 / 16 " | 메트릭 | ₩ 25,322 | |
A | 32224 | 9.0 mm | 9.0mm | 9 9 / 16 " | 메트릭 | ₩ 28,350 | |
A | 32278 | 9 / 16 " | 9 / 16 " | 9.5 " | SAE | ₩ 31,552 | |
A | 32227 | 10.0 mm | 10.0mm | 9 9 / 16 " | 메트릭 | ₩ 29,207 | |
A | 32268 | 11 / 32 " | 11 / 32 " | 9.5 " | SAE | ₩ 25,165 | |
A | 32236 | 13.0 mm | 13.0mm | 9 9 / 16 " | 메트릭 | ₩ 32,200 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 라미네이팅 기계
- 타이어 밸브 캡 및 익스텐션
- 열 스트레스 모니터
- 위상 변환기
- 전기 전단 액세서리
- AC 모터
- 파워 드릴
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- 후크
- 포장 품질
- MAXXIMA 작업 등
- ZURN 세면대
- PARKER 페룰, 1/8 "크기, 플라스틱
- THOMAS & BETTS 케이블 타이
- KERN AND SOHN 충전식 배터리 팩
- FERVI 커플 잭 스탠드
- SOUTHWIRE COMPANY GXL 시리즈 자동차 XNUMX차선
- WATTS RK-777SI 시리즈 화면
- GRAINGER 바구니
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, XDTS 단일 감속 감속기