그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 너트 드라이버 |
색상 | 노란색과 빨간색 |
처리 | 쿠션 그립 |
핸들 색상 | 빨간색 / 노란색 |
핸들 디자인 | 기능성 |
마녀 | 5 / 8 " |
육각 크기 | 5 / 8 " |
비 점화 | 아니 |
전체 길이 | 9.5 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
샤프트 | 고체 |
정강이 | 견고한 토크 방지 앵커, 몰드 온 핸들 절연을 제공하는 일체형 플랜지 |
생크 길이 | 5" |
생크 재질 | 경화 크롬-바나듐-몰리브덴 공구강 |
생크 타입 | 솔리드 라운드 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | DE |
모델 | 마녀 | 육각 크기 | 전체 길이 | SAE 또는 미터법 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
32258 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 9 5 / 16 " | SAE | ₩ 19,985 | |
32261 | 7 / 32 " | 7 / 32 " | 9 5 / 16 " | SAE | ₩ 20,650 | |
32264 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 9.5 " | SAE | ₩ 20,807 | |
32267 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 9.5 " | SAE | ₩ 24,640 | |
32268 | 11 / 32 " | 11 / 32 " | 9.5 " | SAE | ₩ 26,950 | |
32270 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 9.5 " | SAE | ₩ 30,257 | |
32273 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 9.5 " | SAE | ₩ 32,900 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.