RULAND MANUFACTURING OSC 시리즈 커플링 허브
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 나사 크기 | 크기 | 허브 직경 | 키 웨이 | 보어를 통한 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OSC16-6-A | 9.9mm | 3 / 8 " | 25.4mm | M4mm | OSC16 | 1" | - | 11.9mm | ₩ 64,417 | |
A | OSC16-8-A | 9.9mm | 1 / 2 " | 25.4mm | M4mm | OSC16 | 1" | 1 / 8 " | 11.9mm | ₩ 64,417 | |
A | OSC21-6-A | 15mm | 3 / 8 " | 33.3mm | M4mm | OSC21 | 1-5 / 16 " | 3 / 32 " | 15mm | ₩ 89,705 | |
A | OSC21-10-A | 15mm | 5 / 8 " | 33.3mm | M4mm | OSC21 | 1-5 / 16 " | 3 / 16 " | 15mm | ₩ 89,705 | |
A | OSC21-8-A | 15mm | 1 / 2 " | 33.3mm | M4mm | OSC21 | 1-5 / 16 " | 1 / 8 " | 15mm | ₩ 89,705 | |
A | OSC26-10-A | 18mm | 5 / 8 " | 41.3mm | M5mm | OSC26 | 1.625 " | 3 / 16 " | 18mm | ₩ 107,607 | |
A | OSC26-12-A | 18mm | 3 / 4 " | 41.3mm | M5mm | OSC26 | 1.625 " | 3 / 16 " | 18mm | ₩ 107,607 | |
A | OSC26-8-A | 18mm | 1 / 2 " | 41.3mm | M5mm | OSC26 | 1.625 " | 1 / 8 " | 18mm | ₩ 107,607 | |
A | OSC26-6-A | 18mm | 3 / 8 " | 41.3mm | M5mm | OSC26 | 1.625 " | 3 / 32 " | 18mm | ₩ 107,607 |
OSC 시리즈 커플링 허브
Rulan Manufacturing OSC 시리즈 커플링 허브는 두 개의 샤프트를 연결하여 토크와 회전 운동을 전달하는 데 사용됩니다. 효율적이고 정확한 동력 전달을 보장하기 위해 기계식 동력 전달 시스템에 적합합니다. 이 커플링 허브는 두 개의 양극 처리된 알루미늄 허브로 구성되며 전문적으로 중앙 디스크에 압입됩니다. 이 제품은 비교할 수 없는 맞춤화가 가능한 독특한 6000피스 디자인을 갖추고 있어 클램프 또는 세트 나사 허브를 인치, 미터법, 키 및 키 없는 보어를 포함한 다양한 보어 유형과 결합할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이러한 OSC 시리즈 커플링 허브는 베어링과 같은 민감한 시스템 구성 요소를 보호하기 위해 낮은 베어링 부하로 작동할 수 있으며, 수명을 보장하고 유지 관리 노력을 최소화합니다. 최대 XNUMXRPM의 고속에서도 진동을 줄일 수 있도록 균형 잡힌 구조로 설계되어 결합 시스템의 전반적인 안정성과 효율성이 향상됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벌크 컨테이너
- 광섬유 패치 코드
- 의료 캐비닛
- HVAC 브러시 액세서리
- 절연 파이프 피팅 커버
- 물걸레밀대/버킷
- 펌프 액세서리
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 배수 설비 세척
- 유압 씰
- DIXON 광고 프로브
- BURNDY YSA 시리즈 맞대기 접합
- GENERAL PIPE CLEANERS 제트 어댑터 부싱
- COOPER B-LINE Kydex 시리즈 활주로 팬
- THOMAS & BETTS KV18 시리즈 포크
- SPEARS VALVES PVC 드레인 폐기물 벤트 피팅 P122 스피곳 어댑터, 허브 x 허브
- SPEARS VALVES PVC 클래스 160 IPS 조립 피팅 15 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 개스킷
- WEG AC 농장 의무 모터
- DBI-SALA 델타 조끼 스타일 하네스
- SQUARE D 표준 QO 플러그인 회로 차단기