그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모션 제어 커플 링 허브 |
보어 직경. | 1 / 2 " |
클리어런스 Dia. | 33.3mm |
마감재 | 양극 처리 된 검정 |
허브 직경 | 1-5 / 16 " |
키 웨이 | 1 / 8 " |
보어를 통한 길이 | 15mm |
자재 | 알류미늄 |
맥스. 구경 | 0.5 " |
최대 RPM | 4500 |
맥스. 온도 범위 (F) | 아세탈 디스크 150도 F, 나일론 디스크 130도 F |
외부 Dia. | 33.30mm |
전체 길이 | 15mm |
나사 크기 | M4mm |
나사 유형 | 고정 나사 |
세트 스크류 위치 | 2 (90도) |
크기 | OSC21 |
스타일 | 키홈이있는 올덤 세트 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8483608000 |
모델 | 전체 길이 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 나사 크기 | 크기 | 허브 직경 | 키 웨이 | 보어를 통한 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSC16-6-A | 9.9mm | 3 / 8 " | 25.4mm | M4mm | OSC16 | 1" | - | 11.9mm | ₩ 64,417 | |
OSC16-8-A | 9.9mm | 1 / 2 " | 25.4mm | M4mm | OSC16 | 1" | 1 / 8 " | 11.9mm | ₩ 64,417 | |
OSC21-10-A | 15mm | 5 / 8 " | 33.3mm | M4mm | OSC21 | 1-5 / 16 " | 3 / 16 " | 15mm | ₩ 89,705 | |
OSC21-6-A | 15mm | 3 / 8 " | 33.3mm | M4mm | OSC21 | 1-5 / 16 " | 3 / 32 " | 15mm | ₩ 89,705 | |
OSC26-10-A | 18mm | 5 / 8 " | 41.3mm | M5mm | OSC26 | 1.625 " | 3 / 16 " | 18mm | ₩ 107,607 | |
OSC26-12-A | 18mm | 3 / 4 " | 41.3mm | M5mm | OSC26 | 1.625 " | 3 / 16 " | 18mm | ₩ 107,607 | |
OSC26-6-A | 18mm | 3 / 8 " | 41.3mm | M5mm | OSC26 | 1.625 " | 3 / 32 " | 18mm | ₩ 107,607 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.