SPEEDAIRE 빠른 연결 호스 커플링, 아시아 스타일 고유량
Speedaire 빠른 연결 호스 커플링은 농업, 자동차, 건설, 배관, 식품 및 음료 산업에서 피팅과 호스를 분리하고 연결하도록 설계된 커넥터입니다.
스타일 | 모델 | 바브 크기 | 몸 사이즈 | 호스 연결 | 최대. 흐름 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30E570 | - | 1 / 4 " | (F) NPT | CFM 50 | 1 / 4 " | ₩ 88,742 | |
A | 30E571 | - | 1 / 4 " | (F) NPT | CFM 50 | 3 / 8 " | ₩ 101,342 | |
A | 30E572 | - | 1 / 2 " | (F) NPT | CFM 105 | 3 / 8 " | ₩ 37,485 | |
B | 30E574 | - | 1 / 4 " | (M) NPT | CFM 50 | 1 / 4 " | ₩ 94,307 | |
A | 30E573 | - | 1 / 2 " | (F) NPT | CFM 105 | 1 / 2 " | ₩ 175,332 | |
B | 30E577 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 호스 바브 | CFM 50 | - | ₩ 105,000 | |
C | 30E575 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 호스 바브 | CFM 50 | - | ₩ 65,975 | |
B | 30E576 | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 호스 바브 | CFM 50 | - | ₩ 104,912 |
빠른 연결 호스 커플 링, 아시아 스타일 고유량
Speedaire 글로벌 스타일 고유량 커플링 플러그는 압축 공기 공급에 대한 공기 호스 및 기타 도구에 연결하도록 설계된 커플링 세트의 암 끝단입니다. 이러한 고유량 커플링은 유속을 향상시켜 우수한 도구 효율성, 감소된 압력 강하 및 감소된 공기 비용을 제공합니다. 1/4, 3/8 및 1/2인치 바브 크기로 제공되는 다양한 호스 커플링 중에서 선택하십시오.
특징
- Speedaire 퀵 커넥트 호스 커플링에는 누출과 자외선을 방지하기 위한 니트릴/HNBR 씰이 있습니다.
- 빠르고 안전한 연결을 가능하게 하는 밀어서 연결하는 잠금 메커니즘이 특징입니다.
- 이러한 고유량 호스 커플링은 강화된 내구성과 내식성을 위해 스테인리스강 구조로 되어 있습니다.
- 최대 작동 압력은 400psi이며 화씨 -40도에서 200도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다.
- 일부 모델에는 유체 라인을 쉽고 빠르게 분리하고 연결할 수 있는 포핏 밸브가 있습니다.
자주하는 질문
이 호스 커플링은 어떤 유형의 연결을 제공합니까?
유체 흐름을 제어하기 위해 FNPT/MNPT/호스 바브 연결을 제공합니다.
이 호스 커플링의 최대 유량은 얼마입니까?
최대 유량은 105 CFM입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 문자와 숫자
- 조명 조광기
- 다중 도구
- 에어 케이블 밸런서
- 분할 플랜지 키트
- 송풍기
- 다이어프램 펌프
- 도르래 및 풀리
- 인터콤 및 스피커
- 실험실 진단
- DAYTON V- 벨트
- COLDER PRODUCTS COMPANY PLC 시리즈 빠른 분리 압축 인서트
- DIXON 육각 너트 커플러
- CHRISLYNN 정밀 플러그 탭, UNF
- COOPER B-LINE 유형 1 패널 인클로저 보안 삽입물
- WESCO 전동 스태커 1000 Lbs 용량
- DBI-SALA 텅 버클 포지셔닝 벨트(힙 패드 포함)
- BALDOR / DODGE 폴리머 슬리브 EZ Kleen, XNUMX볼트 플랜지, 솔리드 저널 베어링
- GROVE GEAR NH 시리즈, H-H1 스타일, 832 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기
- BROWNING TPX20H 시리즈 토크 제한기