항목 | 퀵 커플러 바디 |
몸 사이즈 | 1 / 2 " |
호스 연결 | (F) NPT |
교환 유형 | 아시안 스타일 하이 플로우 |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
최대. 흐름 | CFM 105 |
최대. 압력 | 400의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
씰 | HNBR |
온도. 범위 | -40도 ~ 200도 F |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8481803090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 바브 크기 | 몸 사이즈 | 호스 연결 | 최대. 흐름 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30E570 | - | 1 / 4 " | (F) NPT | CFM 50 | 1 / 4 " | ₩ 88,742 | ||
30E571 | - | 1 / 4 " | (F) NPT | CFM 50 | 3 / 8 " | ₩ 101,342 | ||
30E572 | - | 1 / 2 " | (F) NPT | CFM 105 | 3 / 8 " | ₩ 37,485 | ||
30E574 | - | 1 / 4 " | (M) NPT | CFM 50 | 1 / 4 " | ₩ 94,307 | ||
30E575 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 호스 바브 | CFM 50 | - | ₩ 71,452 | ||
30E576 | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 호스 바브 | CFM 50 | - | ₩ 104,912 | ||
30E577 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 호스 바브 | CFM 50 | - | ₩ 105,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.