KERN AND SOHN RFE 시리즈 가격 계산 저울
필터
교정 클래스: III , 표시 유형: LCD , 하우징 치수: 320 X 450 X 130 mm , 하우징 높이: 130 mm , 하우징 길이: 450 mm , 입력 전압: 220 ~ 240V AC , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 직사각형 무게 측정 표면 크기: 230 X 300 mm , 정착 시간: 2 초. , 단위: 지, 킬로그램 , 계량판 재질: 스테인리스 강 , 계량 표면 깊이: 300 mm , 계량면 폭: 230 mm
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 용접 헬멧
- 특수 폐기물 용기
- 파이프 안장
- 테이크 업 장치
- 필터 패드 고정 프레임
- 싱크대/급수대
- 임팩소켓 및 비트
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 자동차 리프팅 도구
- 자동차 견인
- GRAINGER Tig 용접봉 5 Lb 상자 3/32 인치
- USA SEALING 흑연 플랜지 개스킷, 외경 6-1/8인치
- SUPER-STRUT 레이스 웨이 엔드 캡
- AKRO-MILS Insight Series 빈 뚜껑
- Cementex USA 기능 시리즈, 40 Cal. 롱 코트
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 8인치 새들 벤트 키트, 비위험 장소
- LINN GEAR 확장 피치 유형 B 대형 롤 스프로킷, 2082 체인
- LINN GEAR 스테인리스 스틸 마감 보어 스프로킷, 50 체인
- HUMBOLDT 흐름 금형