항목 | 가격 계산 잔액 |
배터리 충전 시간 | 12의 시간. |
교정 클래스 | III |
교정 값 | 0.005, 0.01kg |
케이스 폭 | 320mm |
숫자 크기 | 20mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 Hz에서 |
하우징 치수 | 320 X 450 X 130 mm |
하우징 높이 | 130 mm |
하우징 길이 | 450 mm |
입력 전압 | 220 ~ 240V AC |
선형성 | +/-0.015, 0.03Kg |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | -10도 씨 |
최소 무게 | 0.1Kg |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-rfe-30k3m.pdf |
가독성 | 5 / 10g |
직사각형 계량 표면 크기 | 230 X 300 mm |
재현성 | 0.005, 0.01kg |
셋팅 시간 | 2 초. |
단위 | 지, 킬로그램 |
용량 무게 | 15 / 30kg |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
무게 표면 깊이 | 300 mm |
무게 표면 폭 | 230 mm |
선박 중량 (kg) | 6.3 |
선박 높이 (cm) | 21 |
선박 길이 (cm) | 38 |
선박 폭 (cm) | 53 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.