그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벽 스위치 타이머 |
A | 15 |
배터리 타입 | 니켈 메탈 하이드 라이드 |
색상 | 백 |
깊이 | 2-1 / 8 " |
120V에서 HP | 1/4 |
길이 | 6 5 / 16 " |
맥스. 온 / 오프주기 | 14 |
맥스. 시간 설정 | 7일 |
최소 시간 설정 | 1 분. |
극 수 | 1 극 |
스타일 | 주간 |
타입 | 데코레이터 디지털 |
스위치 유형 | 전자 |
전압 | 120 |
와트 | 1800 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 9107008000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 시간 설정 | A | 배터리 타입 | 최소 시간 설정 | 극 수 | 스타일 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI200W | 30 분. | 15 | - | 5 분. | 1 극 | 벽 스위치 | - | 120 | ₩ 136,447 | ||
EI200LA | 30 분. | 15 | - | 5 분. | 1 극 | 벽 스위치 | - | 120 | ₩ 137,655 | ||
EI210W | 60 분. | 15 | - | 10 분. | 1 극 | 벽 스위치 | - | 120 | ₩ 96,057 | ||
EI210LA | 60 분. | 15 | - | 10 분. | 1 극 | 벽 스위치 | - | 120 | ₩ 101,517 | ||
PE153 | 7일 | 20 | - | 1 분. | 3 | - | 디지털 | 120/240 | ₩ 826,332 | ||
EI500C | 7일 | 15 | 니켈 메탈 하이드 라이드 | 1 분. | 1 극 | 주간 | 데코레이터 디지털 | 120 | ₩ 148,102 | ||
EI500LAC | 7일 | 15 | 니켈 메탈 하이드 라이드 | 1 분. | 1 극 | 주간 | 데코레이터 디지털 | 120 | ₩ 149,940 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.